Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1412, mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1412, mit Linsenkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 1412, mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 1452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1413, mit Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 1413, mit Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1423, mit Senkkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1411, mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1411, mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 5451 mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 5451 mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 5452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei den Schrauben für Kunststoffe kommt ein Flankenwinkel mit 20° bzw. 30° zum Einsatz. Die Steigung ist an den Durchmesser angepasst und ermöglicht durch ein ausgewogenes Verhältnis von Vorspannkraft und Flanken-Flächenpressung eine ideale Montage.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!