Menu

Suche nach "Kronenmutter"

Muttern gibt es in Sonderformen wie Flügelmuttern, Ringmuttern und Käfigmuttern. Was diese Sonderformen von den klassischen Muttern unterscheidet, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Kronenmutter“
1-20 von 35 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Flügelmutter aus Stahl, amerikanische Form nach Norm.

Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Edelstahl A2

Sonderformen

Flügelmutter aus rostfreiem Stahl, amerikanische Form nach Norm.

Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Edelstahl A4 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Edelstahl A4

Sonderformen

Flügelmutter aus rostfreiem Stahl, amerikanische Form nach Norm.

Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Messing | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern kantige Flügelform, DIN 314, Messing

Sonderformen

Flügelmutter aus Messing, amerikanische Form nach Norm.

Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt

Sonderformen

Flügelmutter aus Temperguss nach Norm.

Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Edelstahl A2

Sonderformen

Flügelmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Edelstahl A4 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Edelstahl A4

Sonderformen

Flügelmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Messing | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Messing

Sonderformen

Flügelmutter aus Messing nach Norm.

Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Polyamid 6.6 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Polyamid 6.6

Sonderformen

Flügelmutter aus Kunststoff nach Norm.

Nutmuttern DIN 1804 W, Stahl 5, blank/schwarz | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Nutmuttern DIN 1804 W, Stahl 5, blank/schwarz

Sonderformen

Ungehärtete und ungeschliffene Nutmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Nutmuttern Elastic-Stop, Typ GUK, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Nutmuttern Elastic-Stop, Typ GUK, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Selbstsichernde Nutmutter aus Stahl mit Polyamidring.

Ringmuttern DIN 582, Stahl, blank/schwarz | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Ringmuttern DIN 582, Stahl, blank/schwarz

Sonderformen

Ringmutter aus Stahl nach Norm mit „CE-Kennzeichen".

Ringmuttern DIN 582, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Ringmuttern DIN 582, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Ringmutter aus Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A2

Sonderformen

Ringmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A4 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A4

Sonderformen

Ringmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Korbmuttern DIN 80704, Edelstahl A4 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Korbmuttern DIN 80704, Edelstahl A4

Sonderformen

Bügelmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Korbmuttern DIN 80704, Messing | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Korbmuttern DIN 80704, Messing

Sonderformen

Bügelmutter aus Messing mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Senkmuttern 110°, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Senkmuttern 110°, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Senkmutter aus Stahl mit Schlitz.

Rändelmuttern DIN 466, Stahl 5, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 466, Stahl 5, verzinkt

Sonderformen

Rändelmutter aus Stahl, hohe Form nach Norm.

Rändelmuttern DIN 466, Edelstahl A1 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 466, Edelstahl A1

Sonderformen

Rändelmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form nach Norm.

1-20 von 35 Produkten

Sonderformen von Muttern für zusätzliche Funktionen

Muttern gibt es in unterschiedlichen Sonderformen. Jede der Sonderformen hat ihre Eigenschaften und Funktionen, die sich von herkömmlichen Muttern unterscheiden. Flügelmuttern und Rändelmuttern beispielsweise können ohne Werkzeuge benutzt werden; Ringmuttern können zur Transportsicherung verwendet werden.

Auf einen Blick
    Flügelmutter
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Mutter-Sonderformen wie Flügelmuttern.

    Flügelmuttern

    Die Flügelmutter bietet die Möglichkeit einer Montage ohne zusätzliches Werkzeug: Mit den Flügeln seitlich an der Gewindehülse wird sie auf- und abgeschraubt. Der Norm nach wird in eine kantige und eine runde Form der Flügel unterteilt.

    Flügelmuttern
    Bei Flügelmuttern wird zwischen eine kantiger und runder Form unterschieden.
    Rändelmutter

    Denselben Zweck erfüllen auch die sogenannten Rändelmuttern. Bei beiden Muttern kann aber nur mit geringem Drehmoment – also mit Handkraft – gearbeitet werden.


    Ringmuttern

    Ringmutter

    Ringmuttern können so wie ihr Gegenstück, die Ringschraube, zur Transportsicherung verwendet werden. An den Ringösen können Seile oder Gurte befestigt werden, nach dem Einsatz können diese Muttern wieder entfernt werden.

    Wichtig bei der Auswahl von Ringmuttern als sicherheitsrelevante Lastaufnahmemittel ist die CE-Kennzeichnung. Ringmuttern und Ringschrauben ohne eine solche Kennzeichnung dürfen nur für untergeordnete und einfache Zwecke eingesetzt werden. Hier finden Sie das Datenblatt zu Belastungswerten von Ringmuttern.


    Käfigmuttern

    Käfigmutter

    Die Käfigmutter dient in der Regel dazu, um Blechkonstruktionen mit einem Gewinde zu versehen. Die Käfigmutter ist eine Vierkantmutter, die in einem Blech gefasst wird. Die offene Seite dieses Käfigs ist mit einer Nase versehen, die bei der Montage in eine quadratische Stanzung in einem Blech geklippt wird. Mit metrischen Schrauben werden die beiden Blechteile verschraubt.


    Nutmuttern

    Nutmutter

    Die Nutmutter ist im Grunde genommen ein Maschinenelement und kommt bei der axialen Sicherung von Naben auf Wellen zum Einsatz. Dabei befindet sich auf der Achse ein Gewinde, auf dem die Nutmutter aufgeschraubt wird, die dann eine Nabe oder ein Zahnrad fixiert.

    Zur Montage dieser Mutter wird ein spezieller Schlüssel, der Nutmutternschlüssel oder Hakenschlüssel, benötigt.


    Vierkantmutter

    Vierkantmutter

    Ein „Relikt“ aus der Vergangenheit? Nicht ganz –  sie sind zwar die Vorläufer der Sechskantmuttern, da die Vierkant-Form durch Schmieden oder Stanzen früher einfacher herzustellen war als die heutige Sechskantform. Dennoch haben Vierkantmuttern auch heute ihre Berechtigung. Der klassische Einsatz ist in Käfigmuttern, jedoch auch im Elektrobereich oder Gehäusebau kommen Vierkantmuttern als Einlegemutter noch vor.
    Auch als optischer Hingucker werden Vierkantmuttern in der Kombination mit Flachrundschrauben oder Torbandschrauben nach DIN 603 verwendet.