Menu

Suche nach "DIN985"

Damit sich Muttern auch bei dünnen Materialstärken nicht lösen, werden Schweißmuttern eingesetzt. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien für „DIN985“
Muttern 259 Schweißmuttern 7 mehrweniger
Produkte filtern für „DIN985“
1-7 von 7 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Stahl, blank/schwarz | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Stahl, blank/schwarz

Schweißmuttern

Vierkant-Anschweißmutter aus Stahl nach Norm.

Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Edelstahl A2 | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Edelstahl A2

Schweißmuttern

Vierkant-Anschweißmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Edelstahl A4 | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Vierkant-Schweißmuttern DIN 928, Edelstahl A4

Schweißmuttern

Vierkant-Anschweißmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Stahl, blank/schwarz | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Stahl, blank/schwarz

Schweißmuttern

Sechskant-Anschweißmutter aus Stahl nach Norm.

Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Edelstahl A2 | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Edelstahl A2

Schweißmuttern

Sechskant-Anschweißmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Edelstahl A4 | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schweißmuttern DIN 929, Edelstahl A4

Schweißmuttern

Sechskant-Anschweißmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm.

Anpunktmuttern Typ A, Stahl, blank/schwarz | Schweißmuttern
angesehen
Gekauft
Anpunktmuttern Typ A, Stahl, blank/schwarz

Schweißmuttern

Anpunktmutter aus Stahl mit Schweißwarzen.

1-7 von 7 Produkten

Wenn’s eng wird oder sich nicht verdrehen darf

Mit Schweißmuttern kann die Mutter mit dem Metall verbunden werden und sich somit nicht mehr  lösen. Haupteinsatzbereich für Schweißmuttern sind der Gehäuse- und Karosseriebau sowie der KFZ-Bereich. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wo Schweißmuttern eingesetzt werden, wie sie richtig anwendet werden und welche Bauweise sie haben.

Auf einen Blick
    Schweißmutter wird angeschweißt
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schweißmuttern.

    Einsatz von Schweißmuttern

    Schweißmuttern sind eine mögliche Alternative zu Käfigmuttern. Besonders gut sind Schweißmuttern für Blechkonstruktionen geeignet, wenn die Verbindungsstelle nicht leicht zugänglich ist oder die Mutter verdrehgesichert ist. Schweißmuttern werden mittels Widerstandsschweißen mit einem Blech verbunden; ein Halten der Mutter während des Verschraubens der Bauteile ist daher nicht notwendig.

    Das Einsatzgebiet von Schweißmuttern liegt hauptsächlich im Gehäuse- und Karosseriebau und im KFZ-Bereich.


    Die richtige Anwendung

    Im ersten Schritt wird die Mutter über ein bereits vorhandenes Bohrloch des Bauteils gelegt und verschweißt – dieser Vorgang wird auch Buckelschweißen genannt. Anschließend können die Bauteile mit einer Schraube in dieser Schweißmutter fixiert werden.

    Verbindungsplatte und Verriegelbolzen der Stahlstruktur
    Schweißmuttern werden verwendet, um die Muttern mit dem Metall zu verbinden.

    Bauweise und Verarbeitung

    Es wird hauptsächlich zwischen Sechskant-Schweißmuttern nach DIN 929 und Vierkant-Schweißmuttern nach DIN 928 unterschieden. Auf der Innenseite des Befestigungsmittels befindet sich ein metrisches Gewinde, in das eine Schraube gedreht wird. Auf einer Seite besitzt sie mehrere Erhöhungen, sogenannte Schweißwarzen, die zum Verschweißen mit dem Grundmaterial dienen.

    Wichtig zu beachten: Das Bauteil, an dem die Mutter aufgeschweißt wird, darf keine Lackschicht haben. In diesem Fall ist eine Befestigung nur bedingt bis gar nicht möglich.

    Schweißmuttern können je nach Anwendungsfall in Stahl – blank oder Edelstahl – ausgeführt werden.