Magazinierte Verbindungsmittel
So läuft die Arbeit mit Nagel, Klammer und Schraube wie am Schnürchen
So läuft die Arbeit mit Nagel, Klammer und Schraube wie am Schnürchen
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Magazinierte Verbindungsmittel.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern
Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel
Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel
Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Glattschaft.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterMagazinierte Verbindungsmittel wie Streifennägel und magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben erleichtern die Arbeit um ein Vielfaches: Es entfällt nicht nur die mühselige Handarbeit des ununterbrochenen „Nachladens“, auch der Arbeitsprozess an sich – also das Klammern oder Schrauben – geht viel schneller vonstatten. Also nur Vorteile. Gut, dass Haberkorn magazinierte Verbindungsmittel anbietet, die standardmäßig in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Die magazinierten Nägel, Klammern und Schrauben werden via Streifen und Rundmagazin angeboten und können mit ihren Ausführungen in einem breiten Feld angewendet werden, wo auch immer etwas befestigt werden soll. Passend dazu führt Haberkorn eine große Auswahl an passendem Werkzeug namhafter Hersteller.
Magazinierte Nägel: Ankernägel, Dachpappnägel, Haftennägel, Stauchkopfnägel und Wellennägel bieten wir in Streifen und/oder im Rundmagazin an. Die Produkte gibt es in unterschiedlichen Magazin-Varianten: kunststoffgebunden, papiergebunden oder drahtgebunden.
Magazinierte Klammern: Magazinierte Klammern bieten wir in unterschiedlichen Größen, Materialien und Ausführungen an. Angefangen mit ganz kleinen Klammern etwa zum Befestigen von Verpackungsfolie bis hin zu Klammern mit einer Länge von 160 Millimetern. Wichtigster Parameter bei Klammern ist neben der Klammernlänge die Rückenbreite.
Magazinierte Schrauben: Schnellbauschrauben, Universalholzschrauben, Spanplattenschrauben und Nagelschrauben gibt es in Streifen und/oder im Rundmagazin in unterschiedlichen Dimensionen. Schrauben werden jedoch eher selten magaziniert, da sie – ab einer bestimmten Größe und dem entsprechenden Gewicht – nicht einfach zu binden und vergleichsweise unhandlich sind. Im Trockenbau werden kleine Schrauben durchaus magaziniert, im konstruktiven Holzbau hingegen werden magazinierte Schrauben kaum verwendet.
Magazinierte Nägel werden in unterschiedlichen Neigungswinkeln angeboten. Bestseller bei Haberkorn sind Coil-Nägel in einem Winkel von 16° von unserer Eigenmarke H-Plus. Angeboten werden in unserem Online-Shop auch Nägel mit 0°, 15°, 20°, 25° und 34°.
Wenn vom Nagelwinkel gesprochen wird, ist damit die Gradzahl aus der Senkrechten gemeint. Dies bedeutet, dass sich beispielsweise ein 16°-Nagel 16 Grad aus der Senkrechten zurückzulehnen scheint. Mit angewinkelten Nägeln zu arbeiten erleichtert nicht nur die Handhabe und macht das Nageln komfortabler – auch lässt sich mit angewinkelten Nägeln in Geräten mit Magazinen bei Platzmangel besser arbeiten.
Für schnelles und exaktes Arbeiten mit magazinierten Verbindungsmitteln bietet Haberkorn eine umfangreiche Auswahl an passendem Werkzeug an. Druckluftnagler, Akkunagler, Gaspower-Nagler und Gasnagler von etablierten Herstellern sind ebenso in unserem Sortiment zu finden wie Magazinschrauber und Klammerer.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!