Menu
Magazinierte Coil-Holznägel auf einer Werkbank

Magazinierte Verbindungsmittel

So läuft die Arbeit mit Nagel, Klammer und Schraube wie am Schnürchen

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Magazinierte Verbindungsmittel.

Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.

Klammern H-Plus KG700 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KG700

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Klammern H-Plus KB7 | Klammern
angesehen
Gekauft
Klammern H-Plus KB7

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Klammern

Heftklammer für maschinelle Verarbeitung.

Top-Marken in Magazinierte Verbindungsmittel
Alle Marken
Holzverbindungs- und Befestigungstechnik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

So lässt's sich wie am Schnürchen arbeiten

Magazinierte Verbindungsmittel wie Streifennägel und magazinierte Nägel, Klammern und Schrauben erleichtern die Arbeit um ein Vielfaches: Es entfällt nicht nur die mühselige Handarbeit des ununterbrochenen „Nachladens“, auch der Arbeitsprozess an sich – also das Klammern oder Schrauben – geht viel schneller vonstatten. Also nur Vorteile. Gut, dass Haberkorn magazinierte Verbindungsmittel anbietet, die standardmäßig in verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. Die magazinierten Nägel, Klammern und Schrauben werden via Streifen und Rundmagazin angeboten und können mit ihren Ausführungen in einem breiten Feld angewendet werden, wo auch immer etwas befestigt werden soll. Passend dazu führt Haberkorn eine große Auswahl an passendem Werkzeug namhafter Hersteller.

Auf einen Blick
    rundmagazinierte Holznägel und Druckluftnagelgerät von TJEP auf einer Werkbank mit Holzspänen
    Magazinierte Verbindungsmittel können Bohr-, Klammer- und Schraubarbeiten ungemein erleichtern.

    Das Angebot von Haberkorn

    Coil-Nägel H-Plus

    Magazinierte Nägel: Ankernägel, Dachpappnägel, Haftennägel, Stauchkopfnägel und Wellennägel bieten wir in Streifen und/oder im Rundmagazin an. Die Produkte gibt es in unterschiedlichen Magazin-Varianten: kunststoffgebunden, papiergebunden oder drahtgebunden.

    Magazinierte Klammern: Magazinierte Klammern bieten wir in unterschiedlichen Größen, Materialien und Ausführungen an. Angefangen mit ganz kleinen Klammern etwa zum Befestigen von Verpackungsfolie bis hin zu Klammern mit einer Länge von 160 Millimetern. Wichtigster Parameter bei Klammern ist neben der Klammernlänge die Rückenbreite.

    Magazinierte Schrauben: Schnellbauschrauben, Universalholzschrauben, Spanplattenschrauben und Nagelschrauben gibt es in Streifen und/oder im Rundmagazin in unterschiedlichen Dimensionen. Schrauben werden jedoch eher selten magaziniert, da sie – ab einer bestimmten Größe und dem entsprechenden Gewicht – nicht einfach zu binden und vergleichsweise unhandlich sind. Im Trockenbau werden kleine Schrauben durchaus magaziniert, im konstruktiven Holzbau hingegen werden magazinierte Schrauben kaum verwendet.


    Neigungswinkel von Nägeln

    papiergebundene Streifennägel in einem Winkel von 34°

    Magazinierte Nägel werden in unterschiedlichen Neigungswinkeln angeboten. Bestseller bei Haberkorn sind Coil-Nägel in einem Winkel von 16° von unserer Eigenmarke H-Plus. Angeboten werden in unserem Online-Shop auch Nägel mit 0°, 15°, 20°, 25° und 34°.

    Wenn vom Nagelwinkel gesprochen wird, ist damit die Gradzahl aus der Senkrechten gemeint. Dies bedeutet, dass sich beispielsweise ein 16°-Nagel 16 Grad aus der Senkrechten zurückzulehnen scheint. Mit angewinkelten Nägeln zu arbeiten erleichtert nicht nur die Handhabe und macht das Nageln komfortabler – auch lässt sich mit angewinkelten Nägeln in Geräten mit Magazinen bei Platzmangel besser arbeiten.


    Werkzeuge für magazinierte Verbindungsmittel

    Für schnelles und exaktes Arbeiten mit magazinierten Verbindungsmitteln bietet Haberkorn eine umfangreiche Auswahl an passendem Werkzeug an. Druckluftnagler, Akkunagler, Gaspower-Nagler und Gasnagler von etablierten Herstellern sind ebenso in unserem Sortiment zu finden wie Magazinschrauber und Klammerer.

    Mann arbeitet an Holzdach mit Druckluftnagler
    Haberkorn bietet ein großes Sortiment an Werkzeugen für magazinierte Verbindungsmittel.