Menu

Ankerstange FIS A, Stahl 8.8

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • in Verbindung mit den Injektionsmörteln FIS AB, FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel sowie GREEN
  • für unterschiedliche Baustoffe

Vorteile/Ausführungen
  • je nach Anforderung und individueller Auswahl viele Einsatzmöglichkeiten
  • breites Sortiment an zugelassenen Ankergrößen M 8 bis M 20
  • variable Verankerungstiefen

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage
  • Zulassungen der jeweiligen Mörtel beachten
  • Setzvorgang bei Injektionsmörtel – von Hand leicht drehend
  • Länge 1.000 mm ohne Mutter und Scheibe

Technische Daten
  • Nutzlänge tfix max./min.
bei Verankerungstiefe hef min./max.

Material
  • Stahl 8.8, verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Mutter und Scheibe, außer Länge 1.000 mm

Europäische Technische ZulassungFischer MPAFeuerwiderstandsklasse R 120


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör
Injektions-Ankerhülse FIS H K, Kunststoff | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse FIS H K, Kunststoff

Fischer Zubehör

Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- u...

Dübeltechnik
Zubehör
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse FIS H L, Metall

Fischer Zubehör

Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.

Dübeltechnik
Zubehör
Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Ankerhülse mit Netz FIS H N

Fischer Zubehör

Die Netzsiebhülse ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel in allen Lochbaustoffen, die nicht zulassungsrelevant sind.

Dübeltechnik
Zubehör
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS HK, Kunststoff | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektions-Durchsteckankerhülse FIS HK, Kunststoff

Fischer Zubehör

Zuschneidbare Durchsteck-Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Duchsteckmontage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeig...

Dübeltechnik
Zubehör von
Injektionsmörtel FIS EM Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS EM Plus

Fischer Zubehör von

Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...

Dübeltechnik
Dazu passt
Mörtelpatrone RM II | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Mörtelpatrone RM II

Fischer Dazu passt

Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...

Dübeltechnik
Dazu passt
Injektionsmörtel FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionsmörtel FIS AB

Fischer Dazu passt

2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AC

Fischer | Dübeltechnik

Robustes, manuelles Auspressgerät für Injektionskartuschen mit 380 und 410 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken