Menu

Mörtelpatrone RM II

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Stahlkonstruktionen, demontierbare und temporäre Befestigungen.
Einsatzbereich
  • Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
  • Naturstein mit dichtem Gefüge

Vorteile/Ausführungen
  • keine Bohrlochreinigung, dies ermöglicht schnelle und effiziente Installation
  • Verarbeitung in trockenen, nassen und wassergefüllten Bohrlöchern
  • geeignet für Einzelanwendungen und Überkopfmontage
  • Innengewindeanker RG MI für optimale Flexibilität durch oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes
  • Verarbeitung von Ankergrößen M 8 bis M 30

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vorsteckmontage
  • Befestigungselement wird mit Bohrhammer und zugehörigem Setzwerkzeug drehend-schlagend gesetzt
  • Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 5.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange FIS A, Stahl 8.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...

Dübeltechnik
Dazu passt
Ankerstange RG M, Stahl 5.8 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Ankerstange RG M, Stahl 5.8

Fischer Dazu passt

Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...

Dübeltechnik
Dazu passt
Innengewindeanker RG MI, Stahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Stahl

Fischer Dazu passt

Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...

Dübeltechnik
Dazu passt
Innengewindeanker RG MI, Stahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Stahl

Fischer Dazu passt

Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...

Dübeltechnik
Dazu passt
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Innengewindeanker RG MI, Edelstahl

Fischer Dazu passt

Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...

Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AM | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AM

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Kartuschen bis 390 ml Inhalt.

Auspresspistole FIS AC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS AC

Fischer | Dübeltechnik

Robustes, manuelles Auspressgerät für Injektionskartuschen mit 380 und 410 ml Inhalt.

Abverkauf
Auspresspistole MIT-PP-H2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole MIT-PP-H2

Dübeltechnik

Robuste, manuelle Auspresspistole für die Kartusche MIT 400.

Abverkauf
Injektionskoffer FIS AB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS AB

Fischer | Dübeltechnik

Praktisches Koffer-Set für alle Anwendungssituationen. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Injektionsmörtel FIS AB 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A...

Injektionskoffer FIS V Plus 360 S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Injektionskoffer FIS V Plus 360 S

Fischer | Dübeltechnik

Praktischer ThermoSafe-Koffer für alle Anwendungssituationen in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk sowie Bewehrungsanschlüsse. Mit einem ausgewählten Sortiment an Zwei-Kartuschen-Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S und alles, was zur Verarbeitung dafür benötigt wird. D...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken