Newsdetails
Überarbeitete Normen im Handschutz
Aus EN 420:2003 wird EN ISO 21420:2020 – die überarbeitete Norm gilt für alle Handschutzprodukte inklusive Schutzhandschuhe, die eine CE-Kennzeichnung benötigen.
Die EN ISO 21420:2020 bestimmt die Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Unschädlichkeit, Komfort, Wirksamkeit sowie die Kennzeichnung und Informationen des Herstellers. Die wichtigsten Änderungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst:
- Neben Schutzhandschuhen und Handprotektoren gilt die neue Norm auch für Armschützer.
- Bei der Unschädlichkeit wurden zusätzliche Anforderungen eingeführt wie keine Freisetzung von Nickel und karzinogenen Aminen.
- Mit der EN ISO 21420 wird ein neues ESD-Piktogramm eingeführt.
- Die bisherige Mindestlänge von Handschuhen wurde gestrichen.
- Gemäß der neuen Norm ist das Herstellungsdatum und ggf. das Haltbarkeitsdatum der Produktkennzeichnung für eine Nachverfolgbarkeit hinzuzufügen.
- In der Gebrauchsanleitung werden ergänzende Informationen bereitgestellt.
Weitere Details dazu werden in Kürze unter www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit zur Verfügung gestellt. Schauen Sie regelmäßig rein, treten Sie der Community bei und seien Sie stets up to date!