Menu

Newsdetails

Neue Norm EN ISO 21420:2020

Überarbeitete Normen im Handschutz – aus der EN 420:2003 wird die EN ISO 21420:2020.

Überarbeitete Normen im Handschutz

Aus EN 420:2003 wird EN ISO 21420:2020 – die überarbeitete Norm gilt für alle Handschutzprodukte inklusive Schutzhandschuhe, die eine CE-Kennzeichnung benötigen.

Die EN ISO 21420:2020 bestimmt die Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Unschädlichkeit, Komfort, Wirksamkeit sowie die Kennzeichnung und Informationen des Herstellers. Die wichtigsten Änderungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst:

  • Neben Schutzhandschuhen und Handprotektoren gilt die neue Norm auch für Armschützer.
  • Bei der Unschädlichkeit wurden zusätzliche Anforderungen eingeführt wie keine Freisetzung von Nickel und karzinogenen Aminen.
  • Mit der EN ISO 21420 wird ein neues ESD-Piktogramm eingeführt.
  • Die bisherige Mindestlänge von Handschuhen wurde gestrichen.
  • Gemäß der neuen Norm ist das Herstellungsdatum und ggf. das Haltbarkeitsdatum der Produktkennzeichnung für eine Nachverfolgbarkeit hinzuzufügen.
  • In der Gebrauchsanleitung werden ergänzende Informationen bereitgestellt.

Weitere Details dazu werden in Kürze unter www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit zur Verfügung gestellt. Schauen Sie regelmäßig rein, treten Sie der Community bei und seien Sie stets up to date!