Menu

95 Ergebnisse für „warnschutz“

Warnschutzkleidung für den Winter Ratgeber

Wenn es entscheidend ist, dass Sie zur kalten Jahreszeit bei der Arbeit gut sichtbar sind, sorgt unsere Warnschutz-Winterbekleidung für maximale Sicherheit. Um Sie dabei auch warm zu halten, gibt es speziellen Warnschutz für den Winter, bei dem warmes Innenfutter und wasserabweisendes Außenmaterial vor Kälte und Nässe schützen. (...) Ob Warnschutz-Fleecejacken, Warnschutz-Softshell-Jacken oder wetterfeste Warnschutz-Jacken und lange Warnschutz-Hosen: Sämtliche Modelle sind natürlich gemäß europäischen Normen für den professionellen Gebrauch zertifiziert.Wasserabweisendes Außenmaterial und ein warmes Innenfutter schützen vor Nässe und Kälte.

Die Warnschutz-Kollektion, die Leben rettet Ratgeber

Besonders leichte Warnschutz-T -Shirts bieten auch bei hohen Temperaturen beste Sicherheit. Bei nassem Wetter bieten die Warnschutz-Regenjacken von Sioen, auch in Kombination mit der Warnschutz-Regenhose oder der Warnschutz-Regenlatzhose, Schutz vor Regen bei gleichzeitig guter Belüftung.

Warnschutzkleidung für den Sommer Ratgeber

Wir bieten Ihnen Warnschutz-Shorts, Warnschutz-T-Shirts sowie Warnschutz-Westen aus fluoreszierendem, pflegeleichtem Gewebe mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen.

Empfehlungen zu Kauf und Pflege von Warnschutzkleidung Ratgeber

Kombinieren Sie dafür eine Bundhose oder Warnschutz-Latzhose mit einem Sweatshirt oder einer Jacke. (...) Bei kleinen Kleidergrößen ist es häufig zwingend notwendig, Warnschutz-Jacke und Warnschutz-Hose zu kombinieren, um der Schutzklasse 3 gerecht zu werden. (...) Offene Warnschutz-Jacken verringern die Sicherheit. Achten Sie daher auf temperaturangepasste Kleidung und tragen Sie notfalls ein Warnschutz-T-Shirt unter der offenen Jacke.

Sioen-Schutzbekleidung: das unverzichtbare Muss für Ihre Sicherheit Ratgeber

Der belgische Textilhersteller bietet Ihnen ein breitgefächertes Portfolio an Produkten für Warnschutz und Wetterschutz.

Warnschutzkleidung und ihre Anforderungen laut PSA Ratgeber

Dies wird vor allem durch die Verwendung von dementsprechenden reflektierenden Materialien, durch Hintergrundfarben sowie Mindestflächen und spezifische Anordnung von Warnschutz-Elementen wie Reflektoren erreicht. Damit die Auflage für das Mindestmaß an fluoreszierendem Material erfüllt ist, kann es auch sein, dass die Schutzklasse bei Kleidergrößen variiert: Ein Warnschutz-Shirt in der Größe S kann die Warnschutzklasse 2 aufweisen, während das gleiche Shirt in Größe M bereits der Warnschutzklasse 3 angehört.

Wie viele Normen kann eine Multinormbekleidung maximal erfüllen? FAQ

EN 16111 (Schweißerschutz), EN 11612 (Hitze/Flammschutz), EN 1149-5 (Antistatik), EN 61482 (Störlichtbogenschutz), EN 204471 (Warnschutz), EN 343 (Wetterschutz), EN 342 (Kälteschutz), EN 14058 (Schutz gegen kühle Umgebungen), EN 14404 (Knieschutz) und EN 13034 (Chemikalienschutz). 

Multinorm-Bekleidung: mehr Schutz, mehr Sicherheit Ratgeber

Mit der schwer entflammbaren Bundhose, die auch antistatische Eigenschaften besitzt, der beliebten Parkajacke Hasnon und dem Warnschutz Winseler hat Haberkorn die besten Produkte für Sie ausgesucht.

Fristads-SKARUP-Serie Ratgeber

Auch die Farben sorgen für eine Unterscheidung der Arbeitsbekleidung, wie beispielsweise Marineblau mit Warnschutz für die Straße.

Newsletter Services

Entdecken Sie etwa Fenstertransportschoner in verschiedenen Höhen, das Warnschutz-T-Shirt LeiKaTex® oder die Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 zu großartigen Aktionspreisen. weiter Alles für den Holzbau − Aktionen, Topseller und Neuheiten!

1-10 von 10 Inhalten