Es wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. (...) Bei Sicherungsringen für Wellen wird der Ring auf der Welle in die Nut gesetzt. (...) Ein sogenannter Sprengring ist eine besondere Form des Sicherungsrings; er besteht aus Federstahl-Draht mit gleichbleibendem Querschnitt, der zu einem Ring gebogen ist.Hier sehen Sie den Unterschied zwischen Sicherungsringen für Wellen und für Bohrungen.
Wenn Teile auf Wellen oder in Bohrungen in ihrer axialen Position fixiert werden sollen, kommen Sicherungsringe zum Einsatz. (...) Bei der Sicherung auf Wellen kommen Sicherungsringe für Wellen nach DIN 471 zum Tragen. (...) Innen-Sicherungsringe dienen zur Sicherung von Bauteilen in Bohrungen: Außen-Sicherungsringe dienen zur Sicherung von Bauteilen auf einer Welle oder Achse: Stellring zur Sicherung von Bauteilen auf einer Welle oder Achse:
Sicherungsringe für Wellen (Din 471) bzw. für Bohrungen (DIN 472) werden zur Sicherung von Bauteilen auf Wellen oder in Bohrungen verwendet. Diese Sicherungsringe können dabei auch teilweise axiale Kräfte übertragen.
Bei Sicherungsringen wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. (...) Lesen Sie weiter, um mehr über Sicherungsringe herauszufinden!
Sowohl Sicherungsringe als auch Wellen werden durch Biegung und Abscherung beansprucht. (...) Deshalb werden Sicherungsringe aus Federstahl hergestellt. Wenn’s besonders sicher sein soll, kann eine radial formschlüssige Halterung des Ringes per Überdeckung durch die Nabe geführt werden. Aufgrund der Kerbwirkung der Nuten sollten die Ringe an biegungsfreien Enden von Bolzen, Achsen oder Wellen angeordnet werden.