Menu

31 Ergebnisse für „sicherheitsschuh Mikrofaser“

Auswahl von Sicherheitsschuhen der Klasse 1 Ratgeber

Sicherheitsschuhe sind in vielen Branchen verpflichtend, was bedeutet, dass Arbeitsschuhe sehr lange und häufig getragen werden müssen. (...) Auch für langes stehen gibt es Sicherheitsschuhe, die unterstützend wirken.Angenehmer Sicherheitsschuh aus atmungsaktiver, perforierter Mikrofaser, mit soft-&-safe-Dämpfung. Angenehmes Tragen durch Atmungsaktivität Sicherheitsschuhe der Klasse 1 werden gerne in Industriehallen und Logistik eingesetzt, wo es oft warm und stickig ist.

Schluss mit Schweißfüßen und frierenden Zehen in Sicherheitsschuhen Ratgeber

Bei Steitz Secura Sicherheitsschuhen sorgen erstklassige Materialien wie Leder, Mikrofaser und diverse Futtermaterialien sowie GORE-TEX als Klimamembran für eine optimale Fußklimatechnologie.

Auswahlkriterien bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Sohle aus PU – gute Rutschhemmung und hohe Beständigkeit Sohle aus TPU – sehr elastisch und verschleißfest in sauberen und trockenen Umgebungen Schaftmaterialien Schaft aus Glattleder – bestimmte Resistenz gegen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Schmutz und leichte Chemikalien Schaft aus Nubukleder – tolle Optik mit erhöhter Atmungsaktivität Schaft aus Mikrofaser – abriebfest, hoch atmungsaktiv, leicht, flexibel und nahtfrei Gestrickte Schäfte – leicht und atmungsaktiv, allerdings nicht zu empfehlen bei Schmutz und Nässe Tragekomfort als Auswahlkriterium Jeder Fuß ist anders, deswegen ist auch nicht jeder Sicherheitsschuh für jedermann angenehm zu tragen. (...) Sicherheitsschuhe mit stoßgedämpften Sohlen sorgen für ein angenehmes Laufgefühl, ein gutes Innenfutter macht Sicherheitsschuhe besonders weich und geringes Gewicht beugt Ermüdung vor. (...) Wir beraten Sie sehr gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Sicherheitsschuhe.

1-3 von 3 Inhalten