Menu

5 Ergebnisse für „multimaster“

Was ist die Starlock-Aufnahme? FAQ

Starlock ist die neu entwickelte Werkzeugaufnahme von Fein für die Multi-Master-Werkzeuge.

Was sind oszillierende Werkzeuge? FAQ

MultiMaster-Werkzeuge von Fein, nach diesem Prinzip – es sind keine „drehenden“ Werkzeuge. Sie finden universell Einsatz bei Trenn-, Säge-, Schleifarbeiten in den unterschiedlichsten Branchen – tatsächlich ein Multi-Tool.

Ringraumdichtungen richtig einbauen Ratgeber

Beispiel Multi 100So kann der MASTER-RING Multi 100 eingebaut werden. Beispiel Multi 200Das Einbauen des MASTER-RING Multi 200 gestaltet sich ebenfalls besonders einfach. Mit den folgenden sechs Schritten wird der MASTER-RING Multi gespannt Drehmoment auf 5 Nm einstellen Ringraumdichtung in Futterrohr oder Kernbohrung einsetzen Mediumrohr durchschieben Schrauben über Kreuz jeweils eine Umdrehung anziehen so lange wiederholen, bis alle Schrauben mit 5 Nm eingedreht sind nach 24 Stunden Schrauben nachziehen Auf Anfrage liefern wir auch MASTERTEC-Kabeldurchführungen.

Ringraumdichtungen für Futterrohre und Kernbohrungen Ratgeber

Die Ringraumdichtung MASTER-RING und die Ringraumdichtung MASTER-RING Multi sind Dichtungseinsätze für Futterrohre und Kernbohrungen für drückendes und nichtdrückendes Wasser und funktionieren nach der Zwiebeltechnik.

1-4 von 4 Inhalten