Menu

7 Ergebnisse für „flüssiggas lpg“

Spezielle Gasschläuche für unterschiedliche Gase Ratgeber

Gummischläuche für Flüssiggas (LPG) In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70  C oder –50  C bis +70  C (Typ LT) verwendet werden.Die blauen und roten Autogenschweißschläuche eigenen sich ideal für Schweißanwendungen.

Welcher Schlauch ist für LPG (Flüssiggas) geeignet? FAQ

Schläuche und die dazugehörigen Komponenten für die Um- und Abfüllung von LPG (Flüssiggas) müssen über die gesamte Transportkette hohen Sicherheitsanforderungen entsprechen – von der Raffinerie bis zur Abgabe an den Verbraucher. Für die Be- und Entladung von LPG werden LPG-Betankungsschläuche nach EN 1762 empfohlen.

Was ist LPG? FAQ

Die Abkürzung LPG steht für „Liquefied Petroleum Gas“ und bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch brennbare Gase, die bei Raumtemperatur unter vergleichsweise geringem Druck flüssig bleiben – also Flüssiggase. (...) Flüssiggase können mit speziellen Flüssiggasschläuchen gefördert werden.

Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen für Schläuche Produktservices

Schlauchleitungen für LPG (Flüssiggase) bis einschl. DN 25 = keine Kategorie ab DN 50 bis einschl.

1-4 von 4 Inhalten