Menu

12 Ergebnisse für „b.dry“

b.dry-Ketten – Schmieren war gestern Ratgeber

Die b.dry-Hülsen aus einem speziellen Hochleistungspolymer sorgen für Schmiermittelfreiheit und Reibungseffizienz. (...) Die Lebensdauer von b.dry ist in trockenem Zustand zweimal, mit Initialschmierung sogar viermal höher als die von vergleichbaren Ketten. Zudem verbessert sich die Leistung der Kette um ein Vielfaches. b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch und hoch belastbar.

b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Ratgeber

Ohne Einsatz von Schmiermitteln überzeugt die Kette durch Rostfreiheit und Verschleißbeständigkeit. b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette – Highlights So funktioniert's b.dry-Ketten bestehen aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl mit einem durch Hochleistungskunststoffgleiter optimierten Gelenk, dem Geheimnis der Serie, das für absolute Präzision sorgt. (...) Die Lebensdauer von b.dry ist in trockenem Zustand zweimal, mit Initialschmierung sogar viermal höher als die von vergleichbaren Ketten. (...) Die Vorteile b.dry-Ketten sind extrem zuverlässig, dynamisch, hoch belastbar.

Antriebstechnik Ratgeber

Antriebstechnik – Highlights Rollenkette IWIS®, b.triton, ISO 606, (DIN 8187), 1-fach zum Produkt Kette für raue Bedingungen Die neuen Hochleistungsrollenketten b.triton von iwis punkten mit maximaler Korrosionsbeständigkeit und sind daher optimal einsetzbar, wenn Edelstahl unter rauen Betriebs- und Umweltbedingungen an seine Grenzen stößt. (...) weiter Edelstahlrollenkette IWIS® CF b.dry, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt b.dry – die wartungsfreie Edelstahlkette Präzise, rostfrei und enorm verschleißbeständig. Die wartungsfreien b.dry-Edelstahlketten von iwis sind die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder auch nicht gewünscht ist. weiter Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis iwis hat mit MEGAlife eine wartungsfreie Ketten-Generation auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualität und Effizienz keine Wünsche offen lässt. weiter Spannsatz BK 80, Edelstahl zum Produkt Edelstahl-Spannsätze Spannsätze sind nicht wegzudenkende Maschinenelemente, die immer und überall zum Einsatz kommen.

Unendliche Flexibilität für Ihren Antrieb – Ketten von iwis in unzähligen Ausführungsvarianten Ratgeber

Ob wartungsfrei, korrosionsgeschützt oder b.dry-Kette, die Sie nie wieder nachschmieren müssen, profitieren Sie vom breiten Produktprogramm von iwis.

Gibt es wartungsfreie Ketten? FAQ

B.dry-Ketten hingegen laufen komplett ohne Schmierstoff und setzen stattdessen auf Hochleistungskunststoffgleitlager im Gelenk. 

1-5 von 5 Inhalten