Menu

119 Ergebnisse für „Zahnriemen endlos“

In welchen Längen sind PU-Zahnriemen verfügbar? FAQ

Abseits von den Standardlängen können PU-Zahnriemen auf Wunsch in jeder Länge aus Meterware verschweißt werden. Flex-Riemen, d. h. endlos gefertigte Zahnriemen, sind bis zu einer Länge von ca. 30 Metern möglich. 

In wenigen Schritten zum passenden Zahnriemen Ratgeber

Um den optimalen Zahnriemen zu ermitteln, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. (...) Die Anwendung kennen: Unterschiedliche Anwendungsarten erfordern natürlich unterschiedliche Zahnriemen. Während für Transportanwendungen häufig verschweißte Polyurethanzahnriemen (kurz PU-Zahnriemen) zum Einsatz kommen, werden für Leistungsantriebe endlos gefertigte Gummi-Zahnriemen verwendet.

Was ist der Unterschied zwischen Meterware, verschweißten Riemen und Flex-Riemen? FAQ

Verschweißte Zahnriemen werden aus einer offenen Meterware zu einem geschlossenen Riemen verbunden – meist für umlaufende Anwendungen mit geringeren Zugkräften, z.  (...) Der Flex-Riemen wird endlos ohne Zugträgerunterbrechung gefertigt und eignet sich besonders für anspruchsvolle Hochleistungsantriebe und maximale Zugkraft.

Haberkorn als exklusiver Partner für PU-Zahnriemen von BRECO News

Innerhalb der Mulco-Gruppe zählt Haberkorn seit Jahrzehnten zu den Handelspartnern für den Bereich Zahnriemen aus Polyurethan von BRECO. Wir liefern Ihnen die passende Lösung für Ihren Anwendungsfall - von offener Meterware bis zum endlos gefertigten Flexriemen in unterschiedlichen Ausführungen. (...) Alle Details dazu finden Sie in unserer Publikation " Innovative BRECO-Polyurethan-Zahnriemen bei Haberkorn ".

Flexible Längen für Zahnriemenkonstruktionen Ratgeber

Die endlose Fertigung und die damit geschlossene Zugträgerspulung ohne Unterbrechung garantieren eine sichere Leistungsübertragung. Wo andere Hersteller bei den Längen der Zahnriemen ausschließlich auf fixe Größen setzen, kann BRECO® durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge herstellen. So können Zahnriemen ohne Zugstrangunterbrechung von bis zu 30 m Länge hergestellt werden.

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

Der perfekte Zahnriemen für feuchte Umgebungsbedingungen, häufige Reinigungsprozesse mit aggressiven Medien und für die Lebensmittelindustrie dank FDA-Zulassung. BRECOgreen® Mit der green-Familie bringt BRECO® als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. (...) Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Experten.

1-6 von 6 Inhalten