Menu

6 Ergebnisse für „T-Kugelhahn“

Welche Arten von Kugelhähnen gibt es? FAQ

Flanschkugelhahn Absperrkugelhahn Auslaufkugelhahn Eckkugelhahn L-Kugelhahn T-Kugehahn Dreiwegekugelhahn Kugelhahn mit Anschweißende Minikugelhahn Muffenkugelhahn

Was ist der Unterschied zwischen L- und T-Bohrung bei Dreiwegekugelhähnen? FAQ

Dreiwegekugelhähne mit L-Bohrung: Bei der L-Bohrung wird die Kugel im Kugelhahn von zwei Seiten in einem 90°-Winkel angebohrt. (...) Der Kugelhahn kann auch geschlossen werden, indem eine Seite der Kugelbohrung in Richtung des Gehäuses ausgerichtet wird. Dreiwegekugelhähne mit T-Bohrung: Bei der T-Bohrung geht eine Bohrung durch die Kugel und eine Bohrung trifft im 90°-Winkel von der Seite auf die durchgehende Bohrung.

1-2 von 2 Inhalten