Menu

50 Ergebnisse für „Senkkopfschraube“

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Soll die Verschraubung aus optischen Gründen flächenbündig sein oder nur einen minimalen sichtbaren Überstand haben, gibt es auch die Ausführung mit Senkkopfschrauben.Spreizdübel mit Senkkopfschraube für flächenbündige Verschraubung.

Welche Senker gibt es? Ratgeber

Die üblichen verwendeten Winkel sind 60 Grad für das Entgraten, 75 Grad für Nieten, 90 Grad für metrische Senkkopfschrauben und 120 Grad für Blechnieten. (...) Versenker/Aufsteckerversenker Im Hohlbereich gibt es für Senkkopfschrauben entsprechende Produkte.

Für jede Anwendung die passende Kopfform Ratgeber

Wenn der Schraubenkopf im Bauteil eingebettet ist und versenkt sein soll, kommen Zylinderkopf- oder Senkkopfschrauben zum Einsatz.

Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung Ratgeber

In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden: wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)

Was bei Bohrschrauben zu beachten ist Ratgeber

Die notwendigen Drehmomente lassen sich bei Bohrschrauben mit Sechskantkopf besser aufbringen als bei Linsen- oder Senkkopfschrauben.

Wie wird eine Schraube gemessen? FAQ

Bei Schrauben, bei denen der Kopf in den Bauteilen versenkt wird, wird die Schraubenlänge bis zum Kopfbereich gemessen, der in den Bauteil eintaucht (Senkkopfschrauben usw.).

Die unterschiedlichen Schraubenköpfe Ratgeber

Senkkopfschrauben Diese Art des Schraubenkopfs verschwindet komplett in angesenkten Bohrlöchern bzw. weichen Materialien. (...) Duokopfschrauben Diese Schrauben vereinen die Eigenschaften und Vorteile von Tellerkopfschrauben und Senkkopfschrauben.

Die unterschiedlichen Schraubenantriebe Ratgeber

Es besteht allerdings bei Senkkopfschrauben bzw. Schrauben mit niedrigem Kopf die Gefahr, dass diese an der Schwachstelle zwischen dem Antriebsgrund und dem Übergang vom Kopf zum Schaft abbrechen.

1-8 von 8 Inhalten