Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Schnittschutzhandschuh-Test-Sets bestehen aus verschiedenen Schnittschutzhandschuhen mit unterschiedlichen Garnen und Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Schnittschutzhandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind.
Um die Anzahl der Unfälle zu verringern, werden klassische Montagehandschuhe immer häufiger durch Schnittschutzhandschuhe ersetzt. (...) Bei der Auswahl der Schnittschutzhandschuhe sind die gesetzlichen Regelungen genau zu beachten. (...) Die ersten vier Ziffern der Kennzeichnung bleiben gleich, an fünfter Stelle befindet sich nun der Buchstabe der Leistungsstufe laut TDM-Methode.EN 388:2016 - Die gültige Norm für Schnittschutzhandschuhe
Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe oder Chemikalienschutzhandschuhe ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und sollten mit großer Sorgfalt ausgewählt werden.
Schnittschutzhandschuhe bestehen aus verschiedenen Trägermaterialien, wobei jedes Material unterschiedliche Vorteile bietet. (...) Glasfaser: schnittfest, leicht und robust Kevlar®: vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelstahl: sehr starkes Material mit hoher Schnittfestigkeit Schnittschutzhandschuhe werden in sechs verschiedene Kategorien unterteilt, von Kategorie A mit geringem Schnittschutz bis zu Kategorie F mit dem höchsten Schutz.
Flexibel, luftig und bequem – so sind die Schutzhandschuhe mit der CRF®-Technologie absolute Favoriten bei Kunden.Dünn, bequem, aber dennoch sicher: Die Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450 können den ganzen Tag getragen werden.
Der Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact ist ein nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Grip-Finish. (...) Der Schnittschutzhandschuh bietet durch die gepolsterte Innenhand optimalen Schutz vor Stößen und Vibrationen.
Flexibel, luftig und bequem – so sind die Schutzhandschuhe mit der CRF®-Technologie absolute Favoriten bei Kunden.Dünn, bequem, aber dennoch sicher: Die Schnittschutzhandschuhe TEGERA® 450 können den ganzen Tag getragen werden.
So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.
Es gab Stationen zu den Themen Sicherheitsschuhe (Anprobe und Bewertung), Hautschutz testen, Hitze- und Schnittschutzhandschuhe unter realen Bedingungen testen u. v. m.