SB 1: primär genutzte Bereiche im Gewerbebereich, etwa in der Industrie oder im Tiefbau, aber auch bei Wänden im Kellerbereich; hier sind die Anforderungen hauptsächlich technischer Natur S 2: primär genutzte Bereiche bei stützenden Wänden oder bei Wänden in Treppenhäusern sowie einfache Fassaden im Hochbau sowie Sichtflächen in der Industrie SB 3: primär genutzte Bereiche sind hier beispielsweise Sichtbetonfassaden oder repräsentative Oberflächen im Hochbau SB 4: alle repräsentativen Bauteile im Hochbau bzw. generell im Baubereich; hier sind die Anforderungen sehr hoch – sowohl technischer als auch gestalterischer Natur
Verbindungselemente können nach der Stahlbauverordnung EN 1090-2 in folgende Verbindungsarten unterteilt werden: „planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV-Garnituren nach EN 14399 „nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB-Garnituren nach EN 15048
„nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB – Garnituren nach EN 15048 „planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV – Garnituren nach EN 14399 Was es zu beachten gibt, haben wir für Sie auf unserer Landingpage zusammengestellt. weiter Zum Online-Shop Zur Info-Broschüre Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Diverse Einflüsse können bei Schraubverbindungen ein Lockern oder sogar Lösen der Schraubverbindung zur Folge haben.
Wir liefern die klassischen Keilklotzfutter für Seilscheiben aus den bekannten BECORIT-Qualitäten D 670 S (hart), D 670 (mittel) und D 670 SB (weich), aber auch BECOPLAST sowie weitere BECORIT-Qualitäten auf Anfrage für Ihre Seilscheiben.
Klasse Zehenschutzkappe (200 J / 15.000 N) vollständig geschlossener Fersenbereich A elektrischer Widerstand (0,1–1.000 Megaohm) E Energieaufnahme im Fersenbereich (bei 20 Joule geprüft) WRU Beständigkeit des Obermatrials gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme P profilierte Laufsohle durchtrittsichere Sohle SB (I, II) x S1 (I) x x x x S1P (I) x x x x x x S2 (I) x x x x x S3(I) x x x x x x x S4 (II) x x x x x S5 (II) x x x x x x x Material als Auswahlkriterium Hier sollte vor allem auf das Sohlenmaterial sowie das Schaftmaterial von Sicherheitsschuhen geachtet werden.