Menu

20 Ergebnisse für „OKTAGON-PLUS“

Was ist der Unterschied zwischen Oktagon und Oktagon Plus? FAQ

Sowohl OKTAGON® als auch OKTAGON®-PLUS sind Fertigspreizen. Jedoch bietet OKTAGON®-PLUS einige Vorteile: geeignet für Sichtbeton Heraustreten des Konus nicht möglich, da dieser nach dem Ausschalen herausgezogen wird im Endzustand nur Stopfen sichtbar

Können Spannstellen für Oktagon und Oktagon Plus selbst zusammengestellt werden? FAQ

Ja, es gibt für OKTAGON®-PLUS und OKTAGON®-PLUS geeignete Konen, Stopfen und Dichtscheiben.

Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton Ratgeber

Optimal geeignet sind hier die Spannstellen Oktagon-Plus und Oktagon-Plus mit Dichtscheibe. (...) Sonderanfertigungen für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen: Oktagon-Plus mit einer bereits aufgeklebten Dichtscheibe. (...) Alle Oktagon-Plus-Teile inkl. der Konen und Stopfen sind PVC-frei.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton Ratgeber

Die Kombispreize OKTAGON®-PLUS ist ebenfalls eine einteilige Schalungsspannstelle und für Wandstärken von bis zu 40 cm geeignet. (...) Die Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 wird in Kombination mit dem Spannanker bei der Montage der Wandschalung verwendet. (...) Prüfzeugnisse zu Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung, Brandverhalten F120 und zu aggressiven Gewässern liegen vor.OKTAGON®-PLUS – die intelligente Schalungsspannstelle.

Sind Oktagon und Oktagon Plus für „weiße Wannen“ geeignet? FAQ

Ja, OKTAGON® kann bei weißen Wannen bis zu einem Wasserdruck von 5 bar eingesetzt werden. OKTAGON®-PLUS kann laut der derzeit gültigen Richtlinie bis 7 bar eingesetzt werden.

Worauf muss bei Spannstellen besonders geachtet werden? FAQ

OKTAGON®und OKTAGON®-PLUS beispielsweise erfüllen all diese Anforderungen.

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen Ratgeber

OKTAGON® oder OKTAGON®-PLUS sind Fertigspreizen. Je nach Verwendung kann das jeweils geeignete Produkt ausgewählt werden.

Probleme bei herkömmlichen Systemen Ratgeber

Sonderanfertigungen für Sichtbetonflächen OKTAGON®-PLUS mit bereits aufgeklebter Dichtscheibe wird verwendet, damit bei Ungenauigkeiten der Schalung kein Feinmörtel austritt.

1-8 von 8 Inhalten