Menu

276 Ergebnisse für „Kupplung einseitig absperrend“

Was ist der Unterschied zwischen absperrenden und offenen Schnellverschlusskupplungen? FAQ

Absperrende Stecknippel können nur mit beidseitig absperrenden Kupplungen funktionsfähig gekuppelt werden. Stecknippel mit offenem Durchgang können mit Kupplungen mit offenem Durchgang, einseitiger oder beidseitiger Absperrung verbunden werden.

Die unterschiedlichen Absperrsysteme bei Schlauchkupplungen Ratgeber

Kupplungssysteme sorgen für eine schnelle Verbindung ohne zusätzliche Werkzeuge bzw. (...) Es wird zwischen offenen Schlauchkupplungen, einseitig absperrenden Schlauchkupplungen und beidseitig absperrenden Kupplungssystemen unterschieden. (...) Bei absperrenden Kupplungssystemen hingegen wird der Durchfluss des Mediums beim Abkuppeln einseitig oder beidseitig unterbrochen und das Austreten des beförderten Mediums verhindert.

Was bedeuten einseitig absperrend und beidseitig absperrend bei Schnellverschlusskupplungen? FAQ

Einseitige Absperrung bei Schnellverschlusskupplungen: Das Kupplungsabsperrventil schließt beim Entkuppeln automatisch. Dadurch ist kein Medienaustritt (minimale Leckage möglich) aus der Kupplung möglich. (...) Beidseitige Absperrung bei Schnellverschlusskupplungen: Sowohl das Kupplungs- als auch das Stecknippelventil schließen beim Entkuppeln automatisch.

Was sind Storz-Kupplungen? FAQ

Bei Storz-Kupplungen handelt sich um nicht absperrende, symmetrische Kupplungen mit einem Bajonettverschluss, welcher durch einen Kragen geschützt ist. (...) Dadurch sind Storz-Kupplungen leicht kuppelbar und werden auch oft als Feuerwehrkupplung bezeichnet.

Wie kann festgestellt werden, ob eine Schnellverschlusskupplung noch funktionstauglich ist? FAQ

Dichtheit der Kupplungseinheit im gekuppelten sowie bei absperrenden Stecknippeln und Kupplungen im entkuppelten Zustand. Um die Kupplung auf Leckagefreiheit und Funktions­fähigkeit zu überprüfen, ist das System auf maximalen Betriebsdruck zu bringen.

Geprüfte Qualität für Ihre Anwendung Ratgeber

Pister ist Spezialist für Hochdruckarmaturen, Absperrarmaturen und Steuerarmaturen, Plattenventile und Magnetventile sowie Multikupplungssysteme und Sonderlösungen.

Energieeffiziente Kupplungssysteme Ratgeber

Um die strömungsmechanische Optimierung der automatisch absperrenden Schnellverschlusskupplungssysteme für den industriellen Dauereinsatz zu optimieren, entstand ein Studentenprojekt in Zusammenarbeit mit der Ostbayrischen Technischen Hochschule Amber-Weide. Das Ergebnis: Bei der Verwendung von LÜDECKE-Kupplungssystemen im industriellen Dauereinsatz konnte ein enormes Energie-Einsparpotenzial erreicht werden.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

MSHA-genehmigte Decke: MSHA IC-8/19 EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpressionen CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression SIGMA®-System Neben dem kompletten Kupplungsysstem für alle SIGMA®-Produkte bietet Haberkorn auch passende Dichtungen an. (...) Reduzierstücke, Winkelstücke, Abzweige, Adapter, Absperrventile usw. sind auf Anfrage lieferbar. (...) Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden. reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel.

1-8 von 8 Inhalten