Mehr zu ihrem Suchbegriff „Hebelarmkupplung mit gerilltem Schlauchstutzen“ in unseren Inhalten Entdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Rundgewinde-Armaturen sind als Schalenarmatur nach EN 14 420-1 (vormals DIN 2817), als Dampfarmatur nach EN 14 423 (vormals DIN 2826), mit glattem oder gerilltemSchlauchstutzen, mit Anschweißstutzen oder mit Rund-Außen- bzw. (...) Für den Einsatz in Dampfleitungen ist die schwere Ausführung nach EN 14 423 (vormals DIN 2826) mit längerem Schlauchstutzen und Halbschalen erforderlich. (...) Flanscharmaturen: Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen bei der Verbindung mit Schlauchleitungen Flansche mit Schlauchstutzen.