Menu

11 Ergebnisse für „Flexelement Klauenkupplung“

In welchen Härten gibt es elastische Elemente für Klauenkupplungen? FAQ

Flexelemente für Klauenkupplungen sind in Ausführungen von 92°, 94° und 98° ShoreA verfügbar.

Welches Drehmoment kann mit einer Klauenkupplung übertragen werden? FAQ

Das übertragbare Drehmoment hängt von der Größe der Klauenkupplung und dem Flexelement ab.

Für jede Anwendung die richtige Kupplung Ratgeber

Die Kupplung ist mit unterschiedlichen Nabenausführungen erhältlich: mit zwei langen Naben mit zwei kurzen Naben mit einer kurzen und einer langen Nabe Vorteile der Zahnkupplung reduzierte Trägheitsmomente geräuscharm elastisches Verhalten bei mittleren Temperaturen resistent gegen chemische Produkte einfache Montage Einsatztemperatur: –20 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C) Klauenkupplung Klauenkupplungen kommen überall im Maschinenbau zum Einsatz. (...) Vorteile der Klauenkupplung optimale innere Nachgiebigkeit gute Alterungsbeständigkeit hoher Ermüdungswiderstand hohe Abriebfestigkeit Öl- und Ozonbeständigkeit unterschiedliche Flex-Elemente Einsatztemperatur zwischen –40 °C und +125 °C (kurzfristig bis +150 °C) Unterschiedliche Ausführungen von Klauenkupplungen wie eine spielarme Variante oder eine Kupplung mit Taperlock-Bohrung in der Nabe sorgen für die notwendige Flexibilität. Die Flex-Elemente sind in verschiedenen Härten verfügbar. Somit lassen sich unterschiedliche Dämpfungsverhalten realisieren.

1-3 von 3 Inhalten