Industrieschutzhelme aus Textil-Phenol-Kunstharz oder aus Glasfaser-Polyester-Kunstharz werden als Duroplast-Helme bezeichnet. (...) Duroplast-Helme halten mehrere hundert Grad Celsius aus und sind bis zu 10 Jahre haltbar.
DuroplastHelme eignen sich vor allem für den Einsatz bei Hitze- und Wärmearbeitsplätzen, bei Chemikalienbelastung oder wenn eine besonders lange Haltbarkeit gewünscht ist. (...) Thermoplastische Helme eignen sich besonders für kältere Einsätze bis zu -40°C. DuroplastischeHelme sind bis zu +500°C hitzebeständig.
Auf Wunsch erhalten Sie vorab ein PDF mit der fertigen Ansicht des Helms inkl. (...) Lieferung Innerhalb von 3–4 Wochen nach Freigabe sind Ihre individuellen Helme mit Logo oder Beschriftung bereit zur Lieferung an Ihren Standort. (...) Druckarten Tampondruck (Duroplast-Helme) Beim Tamponprintverfahren handelt es sich um ein Farbauftragsverfahren für Duroplast-Helme.
Sowohl für Duroplast-Helme als auch für Thermoplast-Helme bieten wir die Möglichkeit, diese mit einem individuellen Logo oder bspw. dem Namen der Trägerin oder des Trägers zu versehen. (...) Auch eine individuelle Bestückung von Schutzhelmen mit dem passenden Helm-Zubehör oder ergänzenden Produkten wie Helmlampen, Helm-Beleuchtungen, Gehörschutz, Schutzbrillen u. v. m. ist möglich.