Menu

2 Ergebnisse für „B88264“

Der Wartung von Ketten vorbeugen – smart und effizient mit dem CCM von Iwis Ratgeber

Einsatzbedingungen Folgende Einsatzbedingungen gelten für das CCM-System: normale industrielle Umgebungsbedingungen (für stark oder hoch abrasive Anwendungen sind die Systeme speziell auszuführen) Einsatztemperaturbereich: 0–70 °C Bei Rollenketten mit beidseitigen Anbauteilen oder verlängerten Bolzen muss eine gesonderte Prüfung durch iwis erfolgen Schutzart: IP67 unempfindlich gegenüber nicht-magnetischen Verschmutzungen bei Anbau an Kundenschnittstelle empfehlen wir, Dämpfungselemente vorzusehen Einbau von CCM und CCM-S im Lastturm empfohlen, Einbau im Leerturm ebenfalls möglich Bauformen Kettengröße Teilenummer CCM Teilenummer CCM-S 06B B88089   08B B88248 J70435 8A B88249 J70444 10B B88250 J70437 10A B88252 J70445 12B B88254 J70438 12A B88255 J70446 16B B88256 J70439 16A B88264 J70447 20B B88269 J70440 20A   J70448 24B   J70441 24A   J70449 28B   J70442 28A   J70450 32B   J70443 32A   J70451

1-1 von 1 Inhalten