Shell Spirax S6 ATF D971 (auch geläufig als Shell D971) ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl, welches mit Basisölen der neuesten Shell-Synthesetechnologie und leistungsstarken Additiven der Spitzenklasse formuliert wurde. Das Automatikgetriebeöl überzeugt durch eine überrage...
Premium-Hochleistungs-Hochtemperaturfett für extrem belastete Anwendungen, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung, zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion sowie Festschmierstoffen. Besonders geeignet für hochbelastete, la...
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl und basiert auf der innovativen Shell PurePlus Technology, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. In Kombination mit der aktiven Reinigungstechnologie sowie der Emissions Compatible Technolo...
Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Shell Spirax S3 AX 85W-140 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl gemäß API GL-5 für mittel bis hoch belastete Anwendungen sowie für den Einsatz im Antriebsstrang von Baumaschinen, die ein Getriebeöl gemäß SAE 85W-140 benötigen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikatfreies Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren, speziell auch hoch belastete Aluminiummotoren, vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
OKS | Lebensmittelechte Schmieröle
Vollsynthetisches Öl für den Einsatz bei dauerhaft tiefen Temperaturen in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie.
OKS | Lebensmittelechte Schmierfette
Vollsynthetisches Aluminiumkomplexfett mit Polyalphaolefinölen, für die Lebensmitteltechnik.
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Shell Spirax S3 ALS 85W-90 ist ein Hochleistungsgetriebeöl mit speziell ausgewählten LS-Zusätzen (Limited Slip), welches für Fahrzeugachsen mit Sperrdifferenzialen und ZF-Getriebe entwickelt wurde.
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
Shell Mysella S5 N 40 ist ein niedrigaschiges Hochleistungsgasmotorenöl, welches auf die Erfordernisse stark beanspruchter Viertakt-Otto-Gasmotoren abgestimmt wurde, um hohe Ölstandzeiten in erdgasbetriebenen, stationären Motoren neuester Generation zu erreichen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!