Menu

322 Ergebnisse für „quad power 4“

Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
1-20 von 318 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
4/2-Wegeventil-Patrone VED-16-08A-42 | Wege-Schieberventile
angesehen
Gekauft
4/2-Wegeventil-Patrone VED-16-08A-42

Rexroth | Wege-Schieberventile

Direktbetätigte Einschraub-Magnetventile können in Sonderventilblöcke verbaut oder in Kombination mit Ventilkörpern in Rohrleitungen eingebaut werden.

Suchergebnis fürquadpower 4
Druckschalter K4 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Druckschalter K4

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.

Suchergebnis fürquadpower 4
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Suchergebnis fürquadpower 4
4/2-Wege-Selbstschaltventil, Automatikventil | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
4/2-Wege-Selbstschaltventil, Automatikventil

Duplomatic | Wegeschieber

Ventil zum selbstständigen Hin- und Herschalten eines Arbeitszylinders.

Suchergebnis fürquadpower 4
Ersatzpatrone für Sockelplatte RM4 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Ersatzpatrone für Sockelplatte RM4

Duplomatic | Anschlussplatten

Vorgesteuerte Druckbegrenzungsventilpatrone zum Einbau in der Sockelplatte RM4.

Suchergebnis fürquadpower 4
Druckminderventil Z4M, PZM5 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Druckminderventil Z4M, PZM5

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Druckreduzierventile NG 10 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.

Suchergebnis fürquadpower 4
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSE, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...

Suchergebnis fürquadpower 4
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Suchergebnis fürquadpower 4
Element für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Suchergebnis fürquadpower 4
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil.

Suchergebnis fürquadpower 4
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*, offener Steuerkreis

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- u...

Suchergebnis fürquadpower 4
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik | Wegeventile Industriehydraulik
angesehen
Gekauft
4/3-Wege-Proportionalventil DSPE*G mit integrierter Elektronik

Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik

Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung.

Suchergebnis fürquadpower 4
Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5 | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C25.4 und C31 für Hydraulikventile DS5

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Suchergebnis fürquadpower 4
Abverkauf
Druckminderventil PZM3 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Druckminderventil PZM3

Duplomatic | Zwischenplattenventile

Druckreduzierventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.

Suchergebnis fürquadpower 4
Magnet-Schieberventil DS3 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS3

Duplomatic | Wegeschieber

Direktgesteuerte Wegeventile mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten für Plattenaufbau. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.

Suchergebnis fürquadpower 4
Magnet-Schieberventil DS3, weichschaltend | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS3, weichschaltend

Duplomatic | Wegeschieber

Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverlust...

Suchergebnis fürquadpower 4
Abverkauf
Drosselrückschlagventil FPU | Mengenregelventile
angesehen
Gekauft
Drosselrückschlagventil FPU

FP Fluid-Press | Mengenregelventile

Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in eine Richtung. In die Gegenrichtung haben die Ventile freien Durchfluss. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen des Handrades.

Suchergebnis fürquadpower 4
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett

Rexroth | Wegesitzventile

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile mit Ventilblock. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Suchergebnis fürquadpower 4
Magnet-Schieberventil DS5 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Magnet-Schieberventil DS5

Duplomatic | Wegeschieber

Wegeventile lieferbar mit Gleichstrom- oder Wechselstrommagneten. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverluste gering zu halten.

Suchergebnis fürquadpower 4
Hammerventil A-VRFC3C | Mengenregelventile
angesehen
Gekauft
Hammerventil A-VRFC3C

Rexroth | Mengenregelventile

Doppelt kompensierte Stromregler mit elektrisch zuschaltbarer Prioritätsmenge für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreisläufe mittels einer Pumpe. Am Anschluss A ist die Abnahme eines einstellbaren Vorzugs-Ölstroms (Prioritätsölstrom) möglich, während am Anschluss B jewe...

Suchergebnis fürquadpower 4
1-20 von 318 Produkten