Menu

5 Ergebnisse für „novapress 850“

Gasket Code Technology – rückverfolgbare Industriedichtung Ratgeber

Die Textilien von novapress® 880 und novapress®  850 enthalten quasi einen einzigartigen Fingerabdruck.

Dichtungstechnik für Instandhalter Ratgeber

Frenzelit hat hier die perfekte Lösung: die novapress® 850 (auch bekannt als Novaform® 2300). (...) Hier setzt novapress® 850 mit einer bisher nie erreichten Anpassungsfähigkeit neue Maßstäbe und ermöglicht zuverlässige Dichtverbindungen. (...) Natürlich sind für novapress® 850 alle relevanten Zeugnisse und Zulassungen jederzeit zugänglich.

Frenzelit ist „H2-approved“ Ratgeber

Dazu zählen Produktlinien wie: novaphit® SSTC novapress® 850 novapress® 880 novamica® Thermex

Bei diesen Bereichen kommen die Frenzelit-Produkte zum Einsatz Ratgeber

Für diese Bereiche können Isolierungen sowie Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit eingesetzt werden: Dichtungen Prozessindustrie Energieerzeugung Maschinen- & Anlagenbau (z.B. novapress® Universal) Klima- & Wärmetechnik Heizungs- & Sanitärbereich (z.B. novapress® 260) Lebensmittel- und Trinkwasserindustrie (novapress® 850 oder novaphit®) Abgasanlagen im Bereich Heißgasanwendungen, Turboladern sowie Abgasanlagen: Frenzelit empfiehlt den novamica® Thermex - Hochtemperatur-Dichtungsstoff für die Industrie 4.0 (novapress® 880) - eine Besonderheit bei diesem Modell: Dank „Gasket Code Technology“ ist eine Nachverfolgung der Produkt- und Materialherkunft sogar bei gestanzten und gebrauchten Dichtungsteilen möglich speziell für die Arbeit mit dem Medium Wasserstoff (H2) (novaphit® SSTC) Isolationen Frenzelit Isolationen unterstützen Unternehmen bei der thermischen und akustischen Isolation.

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit Ratgeber

Dichtungsplatte novapress® 260 zum Produkt novapress® 260 Die novapress® 260 ist eine Standarddichtung mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. (...) Dichtungsplatte novapress 850 novaform® 2300 zum Produkt novapress® 850 Anpassungsfähig wie keine andere. Die novapress® 850 besticht durch eine bislang unerreicht hohe Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten bereits bei geringster Flächenpressung und ist daher prädestiniert für den Einsatz in wenig biegesteifen Konstruktionen oder bei geringen Schraubenkräften. novapress® 850 löst Probleme in Antrieben, Getrieben, Deckeln etc. und ist auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

1-5 von 5 Inhalten