Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Praktischer Laufwagen für CEPRO®-Schienensystem.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Endanschlag mit Gummipuffer für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Schienenhalter mit Gewindestange M 10 für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Schienenverbinder mit Gewindestange M 10 für CEPRO®-Schienensystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkter Haltewinkel für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem zur Befestigung von 1 bis 2 Schienen- bzw. Rohrhaltern mit Gewindestange. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.
Gleitschiene mit T-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Gleitschiene mit U-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Verzinkte Wandbefestigung für Längs- oder Stirnwand als Vorrichtung für CEPRO®-Schienen- und Rohrsystem. Speziell für C-Profil 30 x 35 mm und Rohr-Ø 33,7 mm.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Balkonsäule C-Profil mit variabler Kröpfung, wird stirnseitig aufgedübelt und für unterschiedliche Abstände bzw. ungünstige Montagesituationen (z. B. Dachrinnen) geeignet.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Stabiler Ständer zum Aufbauen von Kabinen bzw. Abtrennungen mit Vorhängen oder Lamellen. Für CEPRO®-Schienensystem.
Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße
Anschraublasche mit Halfenmutter und Schraube sowie 2 Bohrungen für GSP-Geländerstützen C-Profil.
Übergabemodul um Signale von Sensoren etc. zusammenzuführen und einfach mit den digitalen Ein- und Ausgängen der item Steuerungen C zu verbinden. Übergabebaustein besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker und wird mit Hilfe des I/O Kabels mit item Steuerung verbunden.
GU | Parallelschiebekippbeschläge G-U
Zu Parallelschiebe-Kippbeschlag GU-966/150/200.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!