Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilrin...
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Schraube zum leckagesicheren Verschließen von Einschraublöchern mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde über weichdichtenden Profilring. Für Einschraublöcher nach DIN 3852/ISO 1179.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-6 mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Drosselfreie Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde und Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Einstellen der Rohrabgangsposition und Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallischen Dichtkantenring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!