Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, anpassungsfähiger Schlauch, der für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet ist. Der verarbeitete Chromstahldraht sorgt für die notwendige Festigkeit, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem isoTHERM®800-Garn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, flexibler Schlauch auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen Spezial-Glasfasern, der für den Hochtemperatureinsatz geeignet ist und für die jeweilige Anwendung sehr gut angepasst werden kann.
Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, flexibler Schlauch auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas, der für den Hochtemperatureinsatz geeignet ist und für die jeweilige Anwendung sehr gut angepasst werden kann.
Polycarbonate sind synthetische Polymere und gehören zu den thermoplastischen Kunststoffen. Polycarbonat ist ein fast unzerbrechlicher Kunststoff, der durch seine sehr hohe Schlagzähigkeit, hohe Wärmebeständigkeit sowie sehr gute Maßstabilität in Bereichen eingesetzt wird, wo Spl...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Quadratische, diagonal geflochtene isoTHERM®800-Packung für statische Anwendungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!