Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „elektrisch leitfähig“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
OMT | Aggregatebauteile
Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform V1 (B5) CEI/EN- und IEC-Norm) und Zahnradpumpe mit rechteckigem Flansch.
Zur Verbindung von Elektromotoren von 0,12–22 kW, 4-polig (Bauform V1 (B5) UNEL/IEC), mit Zahnradpumpen Gr. 1, 2, 3 mit konischer Welle 1:8 und Gr. 0 mit zylindrischer Welle Ø 7.
Aggregatebauteile
Zum Einbau zwischen Ölbehälter und Pumpenträger bzw. Elektromotor.
Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.
Zur Verbindung von Elektromotor Bauform V1 (B5) IEC/EN-Norm und Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.
Diese Kupplungen dienen als Verbindung von Elektromotor und Axialkolbenpumpe mit Zahnwelle B 8 x 32 x 36 (DIN 5462).
Oberflächengekühlte, dreiphasige Motoren, die in beide Drehrichtungen mit 50 Hz oder 60 Hz betrieben werden können.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung