Verschluss bestehend aus Magnet und Metallplättchen, sorgt für kraftschlüssigen Halt beivon Flächenelementen jeder Art in Verbindung mit Anschlagleiste D30 H13.
Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung von Seil bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.
Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.
Gekapselter Neodym Magnet wird in Nut 8 verschraubt und hält Klappen und bewegliche Bauteile fest. Die hohe Anziehungskraft ermöglicht das Austarieren von Hebeln bei Karakuri sowie LCA-Anwendungen.
Sichere Aufbewahrung magnetischer, metallischer Gegenstände oder Werkzeuge. Permanentmagnet bietet Haltekraft von 40 N und wird einfach in der Profilnut 8 fixiert.
A-kodierter Rundsteckverbinder verfügt über Schneidklemmtechnik um schnellen Anschluss offener Kabelenden z. B. separat bestellbaren LED-Streifens RGB 24V zu ermöglichen.