PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante, Form B.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für das Befestigen von Schlaucharmaturen auf Hydraulikschläuchen.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach DIN 2353. Bogen 90°.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Hinterlegte Mutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Hinterlegte Mutter.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
Pressfassung für PTFE-Schläuche glatt.
Transfer Oil | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R1.
Transfer Oil | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R1, übertrifft EN 853 1SN und EN 857 1SC.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Edelstahl-Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.
Transfer Oil | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Dreifach-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100R1.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!