Multiwinkel mit Raste, Halteblech und Vierkantmutter eignet sich zur universellen Befestigung von Flächenelementen an Profil 12. Variable Rastung der Verdrehsicherung, quer zur Profilnut, ermöglicht es Flächen unabhängig ihrer Dicke bündig zur Außenseite des Profils zu platzieren...
Vormontierter Multiblock ermöglicht Befestigung von Flächenelementen, insbesondere von Lochblechen, an Profilnut. Die im Gehäuse integrierte Vierkantmutter lässt sich innerhalb des verlängerten Langlochs passend zur Rasterung verschieben und somit einfach verschrauben.
Multiblock Zinkdruckguss ermöglicht Befestigung von Flächenelementen mit hoher Belastung. Multiblock wird mit Hilfe separat bestellbarer Schraube und Nutenstein an der jeweiligen Profilnut befestigt und kann für unterschiedlichste Flächenstärken eingesetzt werden.
Multiblock kann auf 2 unterschiedliche Lagen an der Profilnut an jeder beliebigen Stelle angeschraubt werden und eignet sich sehr gut zur Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie leichtem Verkleidungsblech. Polyamidbefestigung verfügt über umsteckbaren...
Universelle 2-teilige Verschraubung für Flächen mit geringer mechanischer Beanspruchung an Rohren D30 oder Profilrohren D30. Variable Anbringung ist möglich durch mitgelieferten Höhenausgleich z. B. Einbau des Flächenelements in den Rohrrahmen oder außen an der Rohrkonstruktion D...
Adaptersatz eignet sich zur Anbringung an einem Profilrohr D30 oder Rohr D30 über die zentrale Spannschraube eines jeden Haken-, Halteadapters 8. In Kombination mit den einzelnen Haken, Köcherhalter usw. werden Werkzeuge sicher am Arbeitsplatz aufbewahrt.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Betätiger in beweglicher oder starrer Ausführung, wird als Sicherheitskomponente eingesetzt und gewährleistet Maschinensicherheit durch unterbrechen oder verhindern des Maschinenbetriebes beim Öffnen der Tür.
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Unverlierbare Mutter ist universell einsetzbar und eignet sich um mit Hilfe von Winkelleiste 8 Al 19" Flächenelemente einfach zu montieren. Durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechend runde oder quadratische Aussparung ist Mutter fixiert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!