Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Unterlegscheibe“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus rostfreiem Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.
Lindapter | Schraubanker
Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung