LOCKNUT-SOCKET-KM22 LOCKNUT-SOCKET-KM0 LOCKNUT-SOCKET-KM1 LOCKNUT-SOCKET-KM2 LOCKNUT-SOCKET-KM3 LOCKNUT-SOCKET-KM4 LOCKNUT-SOCKET-KM5 LOCKNUT-SOCKET-KM6 LOCKNUT-SOCKET-KM7 LOCKNUT-SOCKET-KM8 LOCKNUT-SOCKET-KM14 LOCKNUT-SOCKET-KM15 LOCKNUT-SOCKET-KM16 LOCKNUT-SOCKET-KM17 LOCKNUT-SOCKET-KM18 LOCKNUT-SOCKET-KM19 LOCKNUT-SOCKET-KM20 LOCKNUT-SOCKET-KM13 LOCKNUT-SOCKET-KM9 LOCKNUT-SOCKET-KM10 LOCKNUT-SOCKET-KM11 LOCKNUT-SOCKET-KM12 120 mm 18,1 mm 22,2 mm 25,2 mm 28,2 mm 32,2 mm 38,2 mm 45,2 mm 52,2 mm 58,3 mm 92,5 mm 98,5 mm 105,6 mm 110,6 mm 120,6 mm 125,6 mm 130,6 mm 85,4 mm 65,4 mm 70,4 mm 75,4 mm 80,4 mm 158 mm 22 mm 28 mm 33 mm 36 mm 38 mm 46 mm 53 mm 60 mm 68 mm 103 mm 109 mm 116 mm 121 mm 131 mm 137 mm 143 mm 94 mm 73,5 mm 78,5 mm 83,5 mm 88,5 mm 76 mm 22 mm 30 mm 44 mm 110 mm 57 mm 82 mm 90 mm 80 mm 44 mm 61 mm 58 mm 74 mm 60 mm 62 mm 18 mm 5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 13 mm 15 mm 16 mm 17 mm 13,5 mm 1"-Vierkant 3/8"-Vierkant 1/2"-Vierkant 3/4"-Vierkant KM22 , ZM110 KM0 , ZM10 KM1 , ZM12 KM2 , ZM15 KM3 , ZM17 KM4 , ZM20 KM5 , ZM25 , ZMA20/38 KM6 , ZM30 , ZMA25/45 KM7 , ZM35 , ZMA20/52 , ZMA30/52 KM8 , ZM40 , ZMA25/58 , ZMA35/58 KM14 , ZM70 , ZMA50/92 KM15 , ZM75 , ZMA55/98 , ZMA60/98 KM16 , ZM80 , ZMA65/105 KM17 , ZM85 , ZMA70/110 KM18 , ZM90 , ZMA80/120 KM19 , ZMA75/125 KM20 , ZM100 , ZMA90/130 KM13 , ZM65 , ZMA45/85 KM9 , ZM45 , ZMA30/65 KM10 , ZM50 , ZMA35/70 KM11 , ZM55 , ZMA40/75 , ZMA50/75 KM12 3,54 kg 0,11 kg 0,27 kg 0,24 kg 0,28 kg 0,38 kg 0,42 kg 0,47 kg 0,61 kg 2,13 kg 2,24 kg 2,35 kg 2,5 kg 2,72 kg 3,01 kg 3,24 kg 1,12 kg 0,8 kg 0,9 kg 1,04 kg
Weitere Merkmale Weniger Merkmale