Menu

7 Ergebnisse für „Schruppscheibe“

Haben Schruppscheiben ein Verfallsdatum? FAQ

Ja, aufgrund des Alterungsprozesses von Kunstharz kann es zu einem Festigkeitsverlust der Schruppscheiben und dadurch zu umherfliegenden Teilen und dadurch verursachten Verletzungen kommen. Aus diesem Grund haben Schruppscheiben ein Verfallsdatum – in der Regel 3 Jahre ab Herstelldatum.

TYROLIT-CERABOND-System: Technologie am Puls der Zeit Ratgeber

Das Schleifen mit CERABOND-X Schruppscheiben sorgt für hohen Abtrag. Die Anwenderin oder der Anwender profitiert von einer extrem hohen Abtragsleistung sowie einer langen Lebensdauer der Scheibe, die zudem durchgehend schnittig bleibt. Die CERABOND-Technologie ist für diese Werkzeuge für Winkelschleifer erhältlich: Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerscheiben sowie Fiberscheiben.

Wie sollten Schruppscheiben gelagert werden? FAQ

Schruppscheiben sollten während der Lagerung keinen äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Frost oder großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sein.

Trennen, Schleifen und Polieren Ratgeber

Mit den richtigen Schleifmitteln wie Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Schleifpapier, Frässtiften, Feilen oder Polierpasten können solche Schönheitsfehler mühelos beseitigt werden.

Innovationen von TYROLIT Ratgeber

Die hervorragende Abtragsleistung sowie eine 100%ige Nutzung der Scheibe durch die Möglichkeit des Trimmens liefern ein gleichbleibendes Ergebnis. 2019: leistungsstärkste Schruppscheibe am Markt: CERABOND X Mit der CERABOND-X-Schruppscheibe hat TYROLIT ein System erschaffen, das einen einzigartigen Bindungsaufbau mit einem erstklassigen Keramikschleifkorn vereint.

Schleifmittel 3M™ Cubitron™ II Ratgeber

Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Fiberscheiben oder Schleifbänder mit Cubitron™ II stehen für höchste Performance und High-End-Technologie.

Der Unterschied zwischen gebundenen Schleifmitteln und Schleifmitteln auf Unterlage Ratgeber

Bei gebundenen Schleifmitteln wie Trennscheiben, Schruppscheiben, Schleifbockscheiben oder keramischen Schleifstiften befinden sich die ganzen Schleifkörner in einer Bindung.

1-7 von 7 Inhalten