Menu

166 Ergebnisse für „Schraube feuerverzinkt“

Produkte filtern für „Schraube feuerverzinkt“
1-20 von 161 Produkten
in 6 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt

Friedberg | Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf HV.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Teilenummer E41076
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Teilenummer E41154
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer 670364
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 7990, Stahl 4.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Mutter.

Teilenummer E39425
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 933/ISO 4017, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 670188
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben ADW, DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 669917
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Senkkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Geländern, Konsolen, Grundplatten, Metallprofilen usw.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).

Teilenummer 735960
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit Schraube und Mutter für großen Klemmbereich.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Pfostenanker U-Form | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenanker U-Form

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

U-Pfostenträger, schwere Ausführung mit fixer Gabelbreite. Ideal für nicht tragende Befestigungen im Außenbereich wie Zäune, Sichtschutzzäune, leichte Pergolen, Zaunpfosten.

Pitzl
Teilenummer B60543
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Betonschrauben ULTRACUT FBS II CP, Sechskantkopf, Stahl, feuerverzinkt

Fischer | Schraubanker

Selbstschneidender Schraubanker mit Sechskantkopf (mit oder ohne TX-Antrieb) und angepresster Scheibe zum direkten Einschrauben in ein vorgebohrtes Loch ohne Dübel. Ideal für Befestigungen von Langlöchern und Holzkonstruktionen sowie Schwellen- und Balkenverankerungen.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer G90211
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Stützenfuß PPU/PDL | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PPU/PDL

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form, mit Rippenstab zum Einbetonieren, ideal für leichte, nicht tragende Konstruktionen, die nur auf Druck beansprucht werden.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer 418995
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Pfostenträger PTP easy, mit Platte, feste Ausführung | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Pfostenträger PTP easy, mit Platte, feste Ausführung

Pitzl | Stützfüße, Pfostenfüße

Stabiler, starrer Stützenfuß mit starkem Druckrohr und quadratischer Oberplatte.

Pitzl
Teilenummer 507979
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Einlegeteil Typ AFW, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ AF, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Abverkauf
Stützenfuß PLS | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PLS

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Höhenverstellbarer Pfostenträger, zum Einbetonieren, zur Aufnahme von vertikalen Lasten und für Pfetten- und Stützenanschlüsse.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Stützenfuß PU | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß PU

Simpson Strong-Tie | Stützfüße, Pfostenfüße

Pfostenhalter U-Form mit Sickenverstärkung sowie zwei integrierte Auflagerflächen, wird direkt auf dem Untergrund (Beton) befestigt.

Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer G05498
Ihre Suche: schrauben feuerverzinkt
1-20 von 161 Produkten