Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an beiden Seiten.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
SAE-Flanschhälfte nach ISO 6162-2, SAE J518 zum Fixieren der Flanscharmaturen mit Schrauben. Für Flanscharmaturen nach SAE J516 ISO 12151-3, Code 62 (6.000 psi).
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an beiden Seiten.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSP, 60°-Anschluss mit drehbarer Mutter an allen Seiten.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSPP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6, zölliger Einschraubzapfen (BSPP) – einstellbar mit Kontermutter, Unterlegscheibe, O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Parker Hydraulikversschraubungen
Absperrventil mit CEL Anschlüssen.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
L-Verbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
45°-Winkel-Einschraubverbinder mit ORFS-Anschluss und zölligem Einschraubzapfen. Einstellbar mit O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Hochdruck-Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring) mit definiertem Öffnungsdruck, 24°-Rohranschluss und einschraubseitigem zylindrischen Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Blindstopfen, BSPP mit 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder mit zölligem Innengewinde BSPP nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Blindstopfen mit 37°-Verschluss-Stutzen.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP mit 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Verschluss-Stopfen mit NPT-Gewinde zum Verschließen von Rohrenden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!