Übergabemodul um Signale von Sensoren etc. zusammenzuführen und einfach mit den digitalen Ein- und Ausgängen der item Steuerungen C zu verbinden. Übergabebaustein besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker und wird mit Hilfe des I/O Kabels mit item Steuerung verbunden.
Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Kompaktes Distanzstück, Scheibe und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung wobei die Profilnut allseitig frei bleibt.
Item | Scharniere und Beschläge
Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Gleitschieber besteht aus 2 Teilen und nutzt die vorhandene Nut 8 des Klemmprofils 8 32x18 (separat bestellbar) als Führung um platzsparende Falttüren zu bauen. Es werden pro Falttür zwei Nutgleiter benötigt, die oben und unten in der Nut eingesetzt werden. In Verbindung mit sepa...
Kompletter Satz besteht aus Doppelbartschlüsseleinsatz, Schlüsseln, Rosette mit Abdeckung und Befestigungsmaterial. Wird eingesetzt wenn Türen, Klappen nur mit Doppelbart-Schlüssel geöffnet werden sollen. Verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen Türe...
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Item | Scharniere und Beschläge
Führungssatz ermöglicht den Bau von einer Schiebetür aus rahmenlosem Flächenelement in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18. Jede Schiebetür benötigt einen Satz wobei Befestigung durch Einrasten des Federbolzens in Montagebohrung (Ø 7 mm) des Verbindungssatzes Klemmprofil 8 32x18 e...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.
Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz zur Erdung von Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung von Profilen untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Dauerhafte Kontaktierung erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutf...
Item | Scharniere und Beschläge
Robuster Schlitten mit hochgleitfähigem Kunststoffelement wird in Profilnut 8 linear geführt und benötigt keine zusätzliche Schmierung. Schlittenkörper leitet Belastungskraft schonend in Profilnut und kann auch in schmutzigen sowie feuchten Umgebungen betrieben werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!