Höhenverstellbarer Stellfuß für Tische und leichte Einrichtungen, wird über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung von einem Profil oder per Nutenstein in der Nut befestigt. Höhenverstellung erfolgt durch einfaches manuelles Drehen des Fußunterteils.
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffknopf mit sanfter Rändelung und Gewindestift. Rändelknopf eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindestift, lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut zur Frontmontage an Schiebe- und Schwenktüren bzw. eigenstabilen Flächen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindestift, bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Polyamidschlauch zur Fettschmierung passend zu Schmiersystem CONCEPT2 und CONCEPT8. Vor der Montage des Schmierschlauches muss dieser mit dem selben Fett befüllt werden, welches für die Kartusche des Schmiersystems gewählt wurde. Die Füllung der Schläuche erfolgt generell mit ein...
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Verbundprofilen KH ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Winkel sowie Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindun...
Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen
Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild
Staubkappen für Hydraulikarmaturen
Kunststoffkappe zum Schutz vor Verschmutzung, passend zu SAE-Flanscharmaturen.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Polyamideinhängung hält beliebigen einzelnen Sichtlagerbehälter mit einer Wandstärke bis max. 5 mm fest. Hierzu wird Boxenhalterung in Profilnut 8 eingeschraubt. Sichtlagerkasten wird von oben gehalten, wobei das untere Profil der Lagerkiste den benötigten Halt und Neigungswinkel...
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer Riegel mit Nutenstein lässt sich mit geringem Kraftaufwand in 90° Schritten drehen. Schwenkhebel eignet sich zur schnellen Fixierung oder Verriegelung in Nut 8 z. B. für Klappen, als ausklappbarer Anschlag, Transportsicherung für Warenträger.
Schnellverschluss mit Kugelschnäpper für Schiebe- und Schwenktüren, kann über Langlöcher an Flächenelementstärke angepasst werden. Verschleißarme Ausführung verfügt über hohe Haltekraft und eignet sich auch als Anschlag bei Schiebe- und Schwenktüren.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffknopf mit sanfter Rändelung und Gewindeeinsatz. Rändelknopf eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger, sternförmiger Kunststoffgriff mit Gewindeeinsatz lässt sich durch die Einbuchtungen gut bedienen. Dreikantgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren, zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Widerstandsfähiger Kunststoffflügel mit Gewindeeinsatz bietet gute Momentübertragung bei kraftvollem drehen, fixieren. Flügelgriff eignet sich sehr gut für Schiebe- und Schwenktüren zur Frontmontage bzw. verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie SAK.
Doppelwirkender Kompaktzylinder ADNGF (normbasiert ISO 21287), mit einseitiger Führungsstange und Jochplatte. Der Antrieb ist mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und ein geklebtes Typenschild....
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!