Menu

138 Ergebnisse für „Kombigewindebohrer“

Warum sollten zerspanende Werkzeuge immer gekühlt werden? FAQ

Mithilfe von Kühlschmiermitteln können zerspanende Werkzeuge wie Bohrer, Senker und Gewindeschneidwerkzeuge gekühlt werden.

Linearkugellagerführungen und Lineargleitlagerführungen Ratgeber

Zusätzliche Gewinde- und Senkbohrungen am Gehäuse dienen zur einfachen Montage der notwendigen Anbauteile.

Einsatzgebiete von Schmid Schrauben Ratgeber

Je nach Anwendung kommen Teil- und Vollgewindeschrauben, die es in verschiedenen Kopfausführungen gibt, zum Einsatz. (...) Im Mehrzweckbau gibt es diverse Einsatzzwecke für Schmid-Schrauben, eine kleine Auswahl sind Mehrzweckschrauben mit Bohrspitze, Leichtbauplattenschrauben und Schnellbauschrauben. Holzschrauben Vollgewinde und HBV Sechskant-Holzschrauben Holzbauschrauben 

Werkzeuge, Maschinen Ratgeber

Werkzeuge und Maschinen – Highlights VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer Welcher Bohrer ist der richtige? Was sind die  Vorteile eines VHM-Bohrer  gegenüber eines HSS-Bohrer? Und was bedeuten nochmal die Bezeichnungen "HSS-R", "HSS-E" und "HSS-G"? (...) Damit eignet sich speedE® ideal für Gewindeschrauben und empfindliche Schraubvorgänge – und macht Sie schneller und effizienter. weiter Produkt im Fokus Mutternsprenger-Satz mechanisch, K-54-B Muttern nicht bei Haberkorn gekauft?

Die verschiedenen Varianten und Einsatzbereiche von Kugelhähnen Ratgeber

Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns. Variante Eigenschaften Mini-Kugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft Gaskugelhähne, Trinkwasserkugelhähne geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf Flanschkugelhähne geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien Pneumatisch betriebene Kugelhähne geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase Kunststoffkugelhähne geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung) Auslaufkugelhähne geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen Dreiwegekugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Gewindekugelhähne, Muffenkugelhähne geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien Anschweißkugelhähne geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen Doppelkugelhähne geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau

fischer – für jede Wand den passenden Dübel Ratgeber

Dübel für Lochstein Aufgrund der Löcher im Lochstein ist das Anbringen eines Dübels mitunter schwierig, da die Position der Löcher im Stein nicht genau ersichtlich ist – erst beim Bohren merkt man einen geringen oder festen Widerstand. (...) Dübel für Porenbeton Porenbeton ist wegen seines Gewichts und seiner hohen Stabilität ein beliebter Baustoff, um Dübel anzubringen – allerdings ist hier auf ein mögliches Ausbrechen der Bohrlöcher zu achten. (...) Das TherMax-Abstandsmontagesystem von fischer ist für diesen Zweck bestens geeignet und überbrückt durch seine sehr lange Gewindestange die Dämmung bis zur dahinterliegenden tragenden Wand.

ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung Ratgeber

Die Vorspannung erfolgt einfach über die Gewindehülse, welche durch eine Kontermutter fixiert wird. (...) Die Befestigungsbohrungen sind für sämtliche Motorbaugrößen bereits vorhanden. (...) Auch in diesem Modell sind standardmäßig Befestigungsbohrungen für sämtliche Motorbaugrößen vorhanden.

Die unterschiedlichen Schraubenmaterialien Ratgeber

Schrauben aus Stahl: Sie verfügen über ein besonders stabiles Gewinde, was die Anwendung ohne Vorbohren ermöglicht.

21-28 von 28 Inhalten