Showa | Schnittschutzhandschuhe
Extra leichter und verbesserter Schnittschutzhandschuh mit mikroporöser Nitrilschaumbeschichtung auf einem mit Edelstahl, Polyester und Kevlar® verstärktem Hagane Coil® Trägergewebe. Guter Handschuh für warme, feuchte und leicht ölige Umgebungen, durch den atmungsaktiven Handrück...
Tegera | Schnittschutzhandschuhe
Strapazierfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung der Innenhand und sandiger Öberfläche für guten Griff bei nasser und öliger Umgebung. Der Handschuh ist gegen Kontaktwärme bis 250 °C beständig. Schutzkategorie II
Unterarmschutz mit Daumenloch, schützt den Unterarm und die Handfläche vor Schnitten. Ausgezeichnete Schnittbeständigkeit und sehr guter Schutz gegen Kontaktwärme durch die doppelte Dicke und die Kevlar®-Faser. Schutzkategorie II
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit guter Griffsicherheit und Flexibilität durch Nitrilbeschichtung, mit Kevlar®-verstärktem Gewebes. Schutzkategorie II
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Beidhändig tragbarer, schnittfester Kevlar®-Handschuh mit herausragendem, mechanischem Schutz, für leichte bis schwere Arbeiten im Produktionsbereich. Durch die Neptune®-Imprägnierung wird Flüssigkeit abgewiesen. Schutzkategorie III
Jalas | Schuhe für spezielle Einsätze
Hitzebeständiger Sicherheitshalbstiefel aus PU-beschichtetem Leder mit Kevlar®-Nähten, mit einer leichten Aluminium-Zehenschuztkappe und einem PTC Nageldurchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze
Halbhoher Dachdeckerschuh aus imprägniertem Veloursleder, mit rutschfester Spezial-Gummi-Laufsohle und durchtrittsicherer Kevlar®-Zwischensohle, nach EN ISO 20347:2012 P E WRU.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Angenehme Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Angenehme Kopf- und Halsbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schuhe für spezielle Einsätze
Halbhoher Dachdeckerschuh aus imprägniertem Veloursleder, mit rutschfester Spezial-Gummi-Laufsohle, Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar®-Zwischensohle, nach EN ISO 20345:2012 SB P E WRU.
JS Staffl | Schweißerschutzhandschuhe
Rindsspaltlederhandschuh mit guter Isolierung, für Schweißarbeiten und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos. Komplett gefüttert für angenehmes Tragegefühl und gute Isolierung. Schutzkategorie II
3M | Schweißhelme, Schweißmasken
Angenehme Kopfbedeckung aus flammhemmendem Stoff zum Schutz vor Flammen, Funken, Schweißspritzern und Strahlungen für Schweißmasken.
Fronius | Schweißerschutzhandschuhe
Strapazierfähiger und hitzebeständiger Schweißerhandschuh für den Einsatz im semiprofessionellen Bereich. Schutzkategorie II
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!