Menu

Schallkamera

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Kamera zum Anzeigen von Schallabbildungen beim Aufspüren von Lecks in Schläuchen, Armaturen und Anschlüssen. Schnelle Methode zum Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucklecks.
Einsatzbereich
  • Drucklufttechnik
  • Gasanlagen
  • Dampfanlagen
  • Wärmeverluste an Fenstern oder Türen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • großer Display mit Touchscreen
  • 5 x schneller als bekannte Geräte
  • präzise Ortung auf bis zu 50 m Distanz
  • automatische und manuelle Einstellung der Verstärkungsfaktoren
  • Dokumentation mit Foto, Leckagemenge in L/min. und Kosten/Jahr

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP40
  • Ultraschallsender optional erhältlich zum Aufspüren von Lecks an Fenster und Türen
  • Frequenz 52 kHz (ii900) / 100 kHz (ii910)

Technische Daten
  • Betriebsdauer
6 Stunden (mit 2 Akkus)
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis 45 °C
  • Mikrofone
64 digitale MEMS-Mikrofone
  • Bildfrequenz
25 Bilder/s
  • Fokussierung
fest eingestellt
  • Speicher
999 Bilddateien oder 20 Videodateien (max. 5 Min)
  • Dateiformate
.JPG oder .PNG mit Kombination aus Sichtbild und SoundMap™
  • Videoformate
.MP4 mit Kombination aus Sichtbild und SoundMap™
  • Abmessung B x H x T
186 x 322 x 68 mm
  • Gewicht
2,15 kg
  • Stromversorgung
Lithium-Ionen-Akku (Fluke BP291)
  • Sicherheitsspezifikationen
IEC 61010-1
IEC 61326-1
IEC 61326-2-2

Lieferumfang
  • Netzteil und Akkuladegerät (inkl. Universalnetzadapter)
  • 2 robuste Lithium-Ionen-Akkus
  • USB-Kabel
  • robuster Transportkoffer
  • Handschlaufe und Schultertrageriemen

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Wärmebildkamera GTC 400 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera GTC 400 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermodetektor zum sekundenschnellen Erkennen von Temperaturunterschieden und somit das Finden von Schwachstellen und Kontrolle des Wärmeflusses.

Thermodetektor GIS 1000 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Thermodetektor GIS 1000 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Wärmemessgerät zur Dokumentation der Messwerte von Umgebungsbedingungen und Oberflächentemperatur in einem Bild.

Wärmebildkamera TiS60+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera TiS60+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

IR-Thermometer mit eingebauter Digitalkamera zur Temperaturmessung und gleichzeitiger Darstellung einer visuellen Wärmekarte.

Wärmebildkamera FLK-PTI120 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera FLK-PTI120

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Robuste und bedienfreundliche Wärmebildkamera im Taschenformat für Inspektionen an Elektro- und Industrieanlagen.