Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel NPFC-RS-MF einerseits mit G- oder M-Innengewinde, andererseits mit G-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrec...
Halder Normalien | Spannelemente
Das mechanische Spannelement eignet sich speziell für das Spannen, wenn Schwenkbewegung werkstückbedingt nicht möglich ist.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!