NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...
Beha Amprobe | Thermometer, Temperaturmessgeräte
Kleines und praktisches 3-in-1-Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.
Festo | Zubehör für Motoren und Controller
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-3A 1-phasig, 6 A, ausreichend für 2x CMMT-AS-C2-3A oder 1x CMMT-AS-C4-3A.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Walter Titex | Bohrer HSS, Bohrer VHM
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Mikrometermessschraube mit 20 x schnellerem Spindelvorschub durch nicht drehender Spindel.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit beidseitigem Außengewinde, wahlweise mit R- Außengewinde oder M5-Außengewinde, aus Messing (MS).
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Niedriggekohlte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung. Anwendung vorzugsweise für austenitische Stähle 1.4404 und 1.4435 / 316L. Die Elektrode kann an Gleich- und Wechselstrom geschweißt werden.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.
Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel NPFC-RS-MF einerseits mit G- oder M-Innengewinde, andererseits mit G-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!