NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen mit Fett.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...
Beha Amprobe | Thermometer, Temperaturmessgeräte
Kleines und praktisches 3-in-1-Gerät, bestens geeignet für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie.
Festo | Zubehör für Motoren und Controller
Vorschaltinduktivität CAMF-C6-FD-C6-3A 1-phasig, 6 A, ausreichend für 2x CMMT-AS-C2-3A oder 1x CMMT-AS-C4-3A.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 18 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, Grundventil ohne Vorsteuerventile.
Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
Mikrometermessschraube mit 20 x schnellerem Spindelvorschub durch nicht drehender Spindel.
Walter Titex | Bohrer HSS, Bohrer VHM
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit beidseitigem Außengewinde, wahlweise mit R- Außengewinde oder M5-Außengewinde, aus Messing (MS).
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Niedriggekohlte, kerndrahtlegierte, austenitische Stabelektrode mit rutiler Umhüllung. Anwendung vorzugsweise für austenitische Stähle 1.4404 und 1.4435 / 316L. Die Elektrode kann an Gleich- und Wechselstrom geschweißt werden.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Ergonomisches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Platten, Holztafeln, Rahmen. Für Klammer K90, KL6000.
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.
Festo | Gewindeverschraubungen
Reduziernippel NPFC-RS-MF einerseits mit G- oder M-Innengewinde, andererseits mit G-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!