Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter für Anwender, die vorwiegend raucharme Schweißprozesse haben und nicht jeden Tag Schweißarbeiten durchführen.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Aigner | Schweißrauchabsauganlagen
Extrem leiser, mobiler und äußerst sparsamer Schweißrauchfilter mit zwei perfekt balancierten Armen und hochwertigen Filterpatronen für harte Einsätze und Schweißverfahren mit starker Rauchentwicklung.
Cepro | Stellwände, Anbauteile, Schweißzelt
Schwer entflammbares Schweißzelt für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von –30 °C bis +70 °C. Geeignet für Schweiß- und Flexarbeiten.
Fronius | Drahtführungsseelen, Erstausrüstersatz, Einlaufdüsen
Drahtführungsseele Stahldraht für wassergekühlte Schweißbrenner.
Fronius | Drahtführungsseelen, Erstausrüstersatz, Einlaufdüsen
Drahtführungsseele Stahldraht für gasgekühlte Schweißbrenner.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Lamellen zum Einsatz bei regelmäßiger, mechanischer Belastung oder großen Raumhöhen.
Fronius | Elektrodenschweißgeräte
E-Handschweißen bis 150 A und WIG-Zusatzfunktion bis 150 A. Ein vollkommen digitalisiertes, intelligentes Resonanz–Konzept ermöglicht eine schnelle Regelung.
Air Liquide | Autogen-Brennersysteme
Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur in handlicher, robuster Standard-Kassette. Hervorragend geeignet zum Schweißen bis 30-mm-Hart- und Weichlöten, Brennschneiden bis 200 mm, Lochschneiden, Fugenhobeln, Anwärmen und zum Flammstrahlen auf Stahl und Beton.
Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Flexibler Schlauch nach ISO 3821/EN 559 für den Transport von inerten Gasen wie Argon, Stickstoff und Kohlendioxid.
Cepro | Lamellenvorhangsysteme, Vorhangsysteme
Glasklare Clear-Lamellen als Schutz vor Wind, Kälte, Nässe, Funken und Lärm, für Abtrennungen in Gebäuden und Durchgängen zwischen Innen- und Außenbereich.
Air Liquide | Flaschendruckminderer, Manometer, Abzweigventile, Gassparventile
Zu Schlauchkupplungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!